32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50 仕様ワイヤー呼び:8sq 絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用 材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
1箱(30本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用 材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質スチール 最高使用圧力(MPa)70
1個
219,800 税込241,780
35日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)11.7 長さ(m)15 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
32,980 税込36,278
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)46.8 長さ(m)60 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
139,800 税込153,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)35.1 長さ(m)45 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
97,980 税込107,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)62.4 長さ(m)80 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
179,800 税込197,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)23.4 長さ(m)30 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
64,980 税込71,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)78 長さ(m)100 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
219,800 税込241,780
46日以内出荷

単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール 付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付) 最高使用圧力(MPa)70 仕様ISO9001認証取得工場製
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)