20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称酸化亜鉛 等級一級 化学式ZnO 濃度(%)≧99 化学組成ZnO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-47 危険物の類別非危険物 特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量81.39 CAS登録番号1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化亜鉛溶液 比重1.95 等級EP 化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl 濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0062-57 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

2つの有効成分アルジオキサと酸化亜鉛があせもを予防して肌を整える、スキンケアする薬用ベビーパウダー。キトサン配合の敏感肌用パフ付き。
有効成分アルジオキサ、酸化亜鉛 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(140g)
649 税込714
当日出荷

気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。 さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。 肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分酸化亜鉛 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(140g)
669 税込736
当日出荷

名称粉末亜鉛 等級GR 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Zn 濃度(%)90 化学組成Zn 労働安全衛生法の表示危険物・発火性の物 アズワン品番2-3647-73 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量65.38 CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称Zinc, powder 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式Zn 濃度(%)85 比重d≒7.133 化学組成Zn アズワン品番89-0067-43 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量65.38 CAS登録番号7440-66-6
1本(500g)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピジョン薬用固形パウダー
エコ商品
粉が飛び散りにくく、携帯にも便利な固形タイプのベビーパウダー。 あせもやただれを防ぐ薬用タイプ。 お肌の成分に近いスクワラン(皮膚保護成分)配合。 携帯に便利なコンパクトケース入り・パフ付きです。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、流動パラフィン、スクワラン、ポリエチレン末、グリセリン、メチルポリシロキサン 有効成分酸化亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(45g)
399 税込439
当日出荷

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズリステリン 商品タイプボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

名称可溶性デンプン 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(C6H10O5)n 化学組成(C6H10O5)n アズワン品番2-3647-68 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9005-84-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879 税込967
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あせも、ただれ、おむつかぶれを防ぐ薬用ベビーパウダー。 お肌をやさしく保護する、サラッときめ細かなパウダーです。 おふろあがりやおむつ替えの時、汗をかく季節のスキンケアの仕上げにお使いください。 取り付けることで適量のパウダーがとれる便利な中栓付き。 缶をあやまってひっくり返してしまった時などの粉の飛び散りや、粉のとりすぎを防ぎます。 スクワラン(保湿成分)、シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分有効成分:酸化亜鉛、その他成分:タルク、無水ケイ酸、ステリアリン酸マグネシウム、流動パラフィン、スクワラン、メチルポリシロキサン タイプブルー缶 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
399 税込439
当日出荷