1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。
撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。
外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。
ピント合わせ不要!
デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mm
ズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)
サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm
質量(g)330
付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V)
動作環境0~+40℃
マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
種別替えレンズ
機能性、機動性にも優れ、野生動物や野鳥、飛行機、鉄道、モータースポーツなどに最適。
付属品丸型フード、レンズキャップ、レンズポーチ、三脚座
フィルター直径(Φmm)95
最大径(Φmm)108.4
焦点距離(mm)150-600
レンズ構成13群21枚
撮影距離(m)最短:2.2
絞り羽根:9枚(円形)、最小絞り:F/32-40
手ブレ補正機能4.5段(CIPA規格準拠)、VCMODE3使用時
明るさF/5-6.3
画角【対角画角】16°25'-4°8'(35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時)、10°38'-2°40'(APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時)
モデルA022
開放F値2.8一定で大きく自然なボケを楽しめる、使いやすくて気軽な、小型・軽量標準ズームレンズ。開放F値2.8一定により、印象的なポートレートから夜景まで多彩な表現が可能。ズーム全域で開放F値が一定だから、すべての焦点距離でユニークで幅広い表現を実現します。f/2.8の浅い被写界深度が生みだす大きな背景ボケと柔らかな描写で、しっかりと解像した被写体を印象的に際立たせることが可能。暗いシーンでは、明るい開放F値を活かしてより速いシャッタースピードを設定し、低いISO感度でノイズを最小限に抑えたクリアーな画像を撮影できます。気軽に持ち歩ける、重さ約565gと小型・軽量の標準ズームレンズ。さまざまなシーンに対応できて、日々の撮影から旅行まで、どこへでも気軽に携行できるコンパクトさも魅力です。NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも約240gも軽く、レンズの最大径が75mmと小さいため、バッグにすっきりと収納可能です。優れたパフォーマンスが、思いどおりの表現を可能に。開放F値2.8では、ピント面はしっかりと解像しながらも全体の描写は柔らかく、被写体を立体的に浮かび上がらせることが可能。絞っていくと徐々に画像全体がシャープな描写へと変化していきます。ズーム全域で安定した解像感が得られるため、人肌の質感を再現したポートレートからf/2.8の大きなボケを活かしたスナップ、解像感のある風景写真まで多彩な表現を楽しめます。使いやすい標準域の焦点距離範囲をカバー。広角28mmから中望遠75mmまでの使いやすい焦点距離をカバーしています。風景からポートレートの撮影まで、さまざまなシーンに対応可能です。また、被写体にグッと近づいて撮影できる最短撮影距離0.19mを実現しており、被写体のダイナミックな撮影や、被写体から離れられないテーブルフォト撮影などにも便利です。ストレスのないAF性能。レスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)採用により、静止画、動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが可能。静粛性にも優れており、ピント合わせや動画撮影時のレンズ駆動音、動作音を大幅に低減し、舞台などでも静かに撮影が行えます。動画撮影にも配慮した設計。静止画はもちろん、動画撮影とも相性の良い設計です。4K UHD動画に相応しいシャープな描写を得られるだけでなく、軽量なため、ジンバルを使用した撮影も快適に行えます。また、静粛性の高いSTMにより、レンズ駆動音や操作音が録音されにくく、コントロールリングの動きが滑らかなため、フォーカスをゆっくりと正確に制御しながら変化させることができます。ローレットの形状により操作性が向上し、ズームリングとの識別も容易です。さらに、スムーズでチラつきにくい電磁絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現。フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)にも配慮しており、不自然な画角変化がなく自然な映像が得られます。洗練された外観と快適な操作性。高級感のあるサテン調塗装を施したレンズボディーに、NIKKORバッジを採用。ズームリングとコントロールリングは質感が異なるため、2つのリングを容易に識別できます。各操作部の間隔を十分に空けて配置しており、誤操作の心配もありません。防塵・防滴に配慮した設計とコーティングによる防汚性能。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴に配慮した設計で、普段の撮影から安心して使用できます。コーティングによる防汚性能により、汚れが付着しても簡単に拭き取ることが可能です。<
マウントニコン Z マウント
フィルター直径(Φmm)67
最大径(Φmm)75
寸法(mm)120.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
本体質量(g)約565
レンズ構成12群15枚(スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚)
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
羽根枚数9枚(円形絞り)
撮影距離(m)0.19(焦点距離28mm)、0.22(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.39(焦点距離75mm)※最短
倍率(倍)約0.34(最大撮影)
ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式
付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-93A、レンズケースCL-C2
1個
¥125,000
税込¥137,500
5日以内出荷
高解像と小型化を両立、広角から中望遠域をカバーする大口径標準ズームレンズ。9群14枚(EDレンズ2枚、EDAレンズ1枚、HRレンズ2枚)のレンズ設計により、小型ながらも優れた描写力を発揮します。DSAレンズを含む非球面レンズ4枚を効果的に配置することで、ズーム変動による収差の発生を効果的に補正し、ズーム全域で中心から画面周辺まで高い解像力を実現。さらに、最新の非球面レンズ製造技術によりレンズ表面の散乱を抑制してフレアを低減し、よりヌケの良い描写を実現しています。また、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。あらゆるフィールドで軽快に活躍。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離20cmを実現し、望遠端ではハーフマクロを超える最大撮影倍率0.6倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。また、広角端でも主要被写体に近づけるので、遠近感を誇張したワイドマクロ撮影など幅広い用途に応えます。動作音の原因になるギアの排除、サブミクロン精度に仕上げたシャフトと素早い動きに対応できるリニアモーター駆動方式の採用により、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動。レンズ2枚を接合した小型・軽量フォーカスユニットをMSC機構で駆動させ、俊敏で静粛なAF駆動を実現しています。50コマ/秒連写に対応する高速・高精度AFにより、静止画・動画ともにストレスなく快適な撮影を楽しめます。瞬時にマニュアルフォーカスに切り替えられるマニュアルフォーカスクラッチ機構や、各種機能を割り当てできるL-Fn(レンズファンクション)ボタンなどを搭載しており、撮影時の操作性にも優れています。
レンズ標準レンズ
径(Φ)×全長(mm)最大69.9×84
質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)
フィルター直径(Φmm)62
焦点距離(mm)12-40
レンズ構成9群14枚
画角84°-30°
羽根枚数7枚(円形絞り)
絞り最小絞り(F値):22
最大口径比F2.8
撮影距離(cm)最短20
倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.11、(Tele)0.3
35mm換算24-80mm相当
防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮
付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66D)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
蛍光灯20W円形ランプ
適合M30-VF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。
画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。
UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。
[ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。
10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。
フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。
付属品レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319
全長(mm)108
本体質量(g)約950
倍率(倍)最大撮影:0.19
羽根枚数絞り:10枚(円形絞り)
最大径(Φmm)89.8
構成レンズ:9群15枚
撮影距離(m)最短:0.4
絞り最小:16
マウントRFマウント
径(mm)フィルター:77
1個
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
用途ガス溶接など
仕様JIST8141
トラスコ品番851-3431
材質PC
質量(g)69
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
大きく美しいボケ味も楽しめる、明るい大口径広角レンズ。画角84°(FXフォーマット時)の広角レンズながら、高い解像力と開放F値1.4の明るさを活かした、大きく美しいボケ味の撮影が可能。明るい開放F値は薄暗い室内や夕景での手持ち撮影にも威力を発揮します。ナノクリスタルコートを採用しており、ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られます。
付属品77mm スプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-51、ソフトケース CL-1118
全長(mm)88.5
本体質量(g)620
倍率(倍)(最大撮影)0.18
レンズ大口径広角レンズ
最大径(Φmm)83
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)24
レンズ構成10群12枚
撮影距離(m)(最短)0.25
絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
高解像と小型化を両立した、世界最小最軽量望遠ズームレンズ。小型軽量ながら、F値一定のまま35mm判換算 80mmから300mmの幅広いズーム全域で高い解像力を実現。9群15枚(EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、HRレンズ1枚)のレンズ設計により高解像を実現すると共に、ゴースト、フレア耐性も高めて優れた描写力を発揮します。沈胴機構の採用により、全長約99mm(使用時約124mm)、重さ約380g、世界最小最軽量(※レンズ収納時)の圧倒的な携帯性と撮影時の使い勝手を向上しています。また、インナーズーム方式により、全ての焦点距離でレンズの長さが変化せず、重心変化を最小限に抑え込み、安定したホールディング性と操作性を実現しました。加えて、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。最大撮影倍率0.41倍のマクロ性能。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離70cmを実現し、望遠端では最大撮影倍率0.41倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。望遠ズームながら優れた近接性能があり、幅広い撮影ジャンルに対応します。また、複数枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能に対応しています。深度合成機能を有するカメラと組み合わせて、手前から奥までピントがあった写真を合成することができます。
レンズ望遠レンズ
径(Φ)×全長(mm)最大68.9×99.4
質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)
フィルター直径(Φmm)62
焦点距離(mm)40-150
レンズ構成9群15枚
画角30°-8.2°
羽根枚数7枚(円形絞り)
絞り最小絞り(F値):22
最大口径比F4.0
撮影距離(cm)最短70
倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.07、(Tele)0.21
35mm換算80-300mm相当
防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮
付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66E)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/セルロース(ノンコート)
対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
種別替えレンズ
レンズアセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
種別替えレンズ
レンズミストレス(0.8mm)
適合本体YG506/YG601/YGP601
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
交換用レンズです。
トラスコ品番255-9303
適合機種9321シリーズ
材質レンズ:セルロースアセテート
レンズ色クリア
コーティング内側防曇
レンズ厚さ(mm)1
アズワン品番65-1964-61
紫外線カット○
特性防曇加工
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
交換用レンズです。
適合機種9320シリーズ
材質レンズ:ポリカーボネート
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
適合本体No.900V
適合本体YG-503
RoHS指令(10物質対応)対応
EOS Rシステムだからこそ実用化できた、ズーム全域で開放F値2の大口径レンズ。
スーパーUDレンズや大口径非球面レンズなどを効果的に配置し、ズーム全域で画面中心部から周辺部まで高解像・高コントラストな描写力を発揮。
F2の開放から単焦点レンズに迫る高画質を実現し、9枚羽根絞りによる美しいボケ味も楽しめます。
また[SWC]と[ASC]の2つのコーティングを採用し、逆光時でもフレア・ゴーストを大幅に抑制。高い防塵・防滴構造も保持しています。
付属品レンズキャップE-95、レンズフードEW-103、レンズポーチLP1424
全長(mm)139.8
本体質量(g)約1430
倍率(倍)最大撮影:0.18
羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)
最大径(Φmm)103.8
構成レンズ:13群19枚
撮影距離(m)最短:0.39
絞り最小:22
マウントRFマウント
径(mm)フィルター:95
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター
薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚)
防塵防滴耐低温性能を搭載。
付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書
質量(g)約105
対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」
大径×長さL(mm)約59.8×14.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1本でさまざまな撮影シーンに対応する、ニコンDXフォーマット対応の小型・軽量・高倍率ズームレンズ 。多様なシーンを1本でカバーする約7.8倍の高倍率ズーム。焦点距離18mmから140mm※をカバーすることができるので、広角側でのダイナミックな風景撮影、望遠側での大きな背景ボケで被写体を際立たせた印象的なスナップを撮影するのにも最適です。小型で軽量な汎用性の高い本製品を持ち歩くことにより、レンズ交換なしで旅行中に出会うさまざまなシーンを簡単に捉えることができ、撮影機材を軽量化できます。※FXフォーマット・35mm判換算で27mm-210mmレンズの画角に相当。どこへでも持ち出せる携行性の高い、質量約315gの小型・軽量ボディー。全長約90mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)で、どこへでも長時間持ち歩くことができる高い機動性により、撮影中の負担を軽減を実現しています。優れた操作性と軽快なスタイルを両立したメリハリのあるボディーには、高級感のあるサテン調塗装を採用し、どのZシリーズカメラにもマッチするようにデザインされています。短い最短撮影距離で、いつもとは違う表現を楽しむことが可能。高倍率ズームレンズでありながら、広角端で0.2m、望遠端で0.4mの最短撮影距離を実現。大胆に被写体に近づけるため、テーブルフォトの撮影などでも被写体と距離を取る必要がありません。さらに、望遠端で0.33倍の高い最大撮影倍率により被写体を大きく捉えることができるため、被写体のディテールまで背景ボケとともに描写することが可能。また広角側では、メインの被写体をダイナミックに表現しながら背景もしっかり収めることができます。これらの優れた近距離性能が、映像表現の幅をさらに拡げます。手ブレ補正効果5.0段のレンズシフト方式VR機構を搭載。手ブレ補正効果5.0段※(CIPA規格準拠)のレンズシフト方式VR機構搭載により、望遠時や暗いシーンなど手ブレが発生しやすい状況でも安心して撮影できます。※NORMALモード使用時。APS-Cサイズの撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。静止画、動画を問わない圧倒的な描写力。高倍率ズームレンズでありながら、高い光学性能と小型化を両立しています。焦点距離や撮影距離にかかわらず、全ズーム域での高い解像力を、さまざまなシチュエーションで発揮します。高解像な画像はもちろん、動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、高精度な絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用により優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1
寸法(mm)約73(最大径)×90(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
本体質量(g)約315
倍率(倍)最大撮影:0.33
フィルター直径(Φmm)62
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)18-140
レンズ構成13群17枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)【最短】0.2(焦点距離18mm)、0.22(焦点距離24mm)、0.25(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.36(焦点距離70mm)、0.4(焦点距離100mm)、0.4(焦点距離140mm)
絞り最大:f/3.5(焦点距離18mm)、f/6.3(焦点距離140mm)、最小:f/22(焦点距離18mm)、f/40(焦点距離140mm)、羽根枚数:7枚(円形絞り)
マウントニコン Z マウント
画角76°-11°30′(撮像範囲DX)
最大口径比1:3.5-6.3
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。
絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。
また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。
マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。
付属品レンズキャップ E-52II
全長(mm)62.8
本体質量(g)約305
倍率(倍)最大撮影:0.5
羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)
最大径(Φmm)74.4
構成レンズ:9群11枚
撮影距離(m)最短:0.17
絞り最小:22
マウントRFマウント
径(mm)フィルター:52
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
画角全域で、高い描写性能を発揮する標準ズームレンズ。
全長107.3mm 、質量約700gの小型・軽量設計を実現しています。
静止画撮影時における高速AFと、動画撮影時の滑らかなAFを可能にするナノUSMをLレンズで初めて採用しました。
また、5段分の光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を強力にサポート。
絞りやシャッタースピード、ISO感度などの機能が割り当てられるコントロールリングにより、新しい操作性を実現します。
付属品レンズキャップE-77II、レンズフードEW-83N、レンズポーチLP1319
全長(mm)107.3
本体質量(g)約700
倍率(倍)最大撮影:0.24
羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)
レンズ標準ズームレンズ
最大径(Φmm)83.5
構成レンズ:14群18枚
撮影距離(m)最短:0.45
絞り最小:22
マウントRFマウント
径(mm)フィルター:77
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
質量(g)約455
大径×長さL(mm)約77.5×99.7
フィルターサイズ(mm)72
焦点距離(mm)35mm判換算:24-400
レンズ構成11群16枚
撮影距離(m)(最短)0.22
絞り最少:F22
マウントマイクロフォーサーズ
明るさF3.5-6.3
画角84°~6.2°
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。
EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。
また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。
APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、
35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。
付属品レンズキャップ E-49
全長(mm)39.3
本体質量(g)約160
倍率(倍)最大撮影:0.21
羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)
最大径(Φmm)69.2
構成レンズ:5群6枚
撮影距離(m)最短:0.35
絞り最小:22
マウントキヤノンEFマウント
径(mm)フィルター:49
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合YG-6000
材質ペトロイド・AFレンズ
厚さ(mm)2.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合FSH-601、FQF-85C
材質(レンズ)ポリカーボネート H/C
入数1セット(10枚入り)
1セット(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。
ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
仕様バルブなし 【コードの色】HIGH:青/LOW:白/アース:緑
適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
OTW用交換レンズに
質量(g)40000
1枚
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
適合本体MSTL24
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
大口径標準レンズとして伝統的に用いられてきた焦点距離に再注目し、ダブルガウスタイプのレンズ構成によるクラシックレンズの味わいと、最新の光学技術がもたらす現代的な性能を合わせ持たせたレンズです。
カメラを持つことが憧れだった時代をイメージさせる、個性的な外観デザインを採用しています。
焦点距離(mm)58
絞りF16(最小)
画角40°
撮影距離(m)0.45(最短)
最大径(Φmm)67.6
全長(mm)45.5
質量(g)320
最大口径比1:1.4
レンズ構成6群7枚
羽根枚数絞り9枚
倍率(倍)最大撮影1:1.4
フィルター直径(Φmm)52
仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-58s(別売)
レンズ設計の定石である変形ダブルガウスタイプのレンズ構成に両面非球面レンズと超高屈折率ガラスを採用することにより、絞り開放でも鋭い切れ味となめらかなボケ味を実現したレンズ。
繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離25cmを実現。クローズアップレンズなどを使用しなくても最大で1:4の撮影倍率での撮影が可能です。
焦点距離(mm)40
絞りF22(最小)
画角57°
撮影距離(m)0.25(最短)
最大径(Φmm)66.3
全長(mm)37.5
質量(g)260
最大口径比1:2
レンズ構成5群6枚
羽根枚数絞り9枚
倍率(倍)最大撮影1:4
フィルター直径(Φmm)52
仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-40IIS(別売)
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用。
コシナ創業60年、フォクトレンダーのレンズ発売から20年で培った技術を結集し、究極の性能を追求。
フォクトレンダー史上最高の標準レンズとしての性能と、コンパクトでハンドリングのしやすさを兼ね備えています。
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角46.5°
撮影距離(m)0.45(最短)
最大径(Φmm)62.6
全長(mm)61.3
質量(g)364
対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能
最大口径比1:2
レンズ構成8群10枚
羽根枚数絞り12枚(開放F2、F2.8で円形絞り)
倍率(倍)最大撮影1:6.46
フィルター直径(Φmm)49
マウントソニーEマウント
レンズ標準レンズ
仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様バルブなし
適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ