20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(1個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等 材質/処理SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 使用温度(℃)max80 min-20
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 高さ(mm)26 質量(g)60 種類ハンドル 長さL(mm)124 グリップ径(Φmm)10 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト ピッチP(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

パック単位の小口販売です。
種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1パック(6個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 交換機