470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3 寸法(mm)約270×310 適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。 トラスコ品番592-5710 材質アルミ 差込角(mm)9.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922 材質ろ紙 全長(mm)88 タイプ交換用エレメント 全幅(mm)42.5 標準流量(L/min)20 適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

摂津金属工業交換用フィルター
エコ商品
ダストフィルターユニット(RDFUシリーズ)のフィルターと同一の交換用のフィルター
幅(mm)428 ブラック 奥行(mm)10 主要材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4 除塵率(%)51
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

6061用カートリッジ。トンネル、ずい道、炉前作業、CO2溶接等で発生する極低濃度の一酸化炭素(50ppm未満)を除去します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1組(2個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)約30 交換目安約1年 寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)79 内寸(mm)64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C) 材質PP/PET 外寸(mm)厚さ:45 外寸横幅(mm)234 外寸縦幅(mm)234 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

PROXXON(プロクソン)スプレーブース交換用フィルター
エコ商品
本体部分の交換用フィルター
用途交換用フィルター 高さ(mm)300 横(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
489 税込538
8日以内出荷

1個(3枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個(3枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)90 内寸(mm)64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1セット(5枚)
1,368 税込1,505
当日出荷

仕様フィルターサイズ = 20μmメーカーシリーズ = FIL動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

セット内容フィルターユニット×1、交換用フィルターエレメント×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷


仕様フィルターサイズ = 20μmメーカーシリーズ = FIL動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1式(1式)
164,980 税込181,478
3日以内出荷

仕様フィルターサイズ = 20μmメーカーシリーズ = FIL動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1セット(5枚)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

1個
299 税込329
12日以内出荷

1個
529 税込582
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途一般作動油用フィルタとして。 材質鋼板、ろ紙 全長(mm)100 タイプ交換用カートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用) 材質(本体)ステンレス 保護IP45 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,998 税込9,898
欠品中

1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
材質メッシュ:焼結HDPEフィルター 穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70 RoHS指令(10物質対応)対応 気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
1個
499 税込549
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)145.5 全幅(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1/2 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)186.4 全幅(mm)98.4 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1 標準流量(L/min)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)