169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品 朱色 タイプクリアレンズ用 電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN 動画あり
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品 タイプカラーレンズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品 タイプクリアレンズ用 電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LPLビデオライトVL-302交換用ランプです。
適合機種LPLビデオライトVL-302 定格100V-300W ランプハロゲンランプ300W RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球口金P21
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
全長(mm)38 質量(g)6 口金P21 外径(Φmm)21 定格寿命(時間)6000回以上 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形 長さ(mm)1178 質量(g)182 口金G13 定格消費電力(W)63 全光束(Lm)6560 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ハロゲンランプ
エコ商品
SPH-150用の交換ランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:400 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)90 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020VSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 制御方式位相(2線式) 色温度(K)3500 ビーム角(度)24 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020VSCE1
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ 取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)5000 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000NSCE1
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ビーム角(度)24 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020LSCE1
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG909+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:185 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG909【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:400 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)90 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:145 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG908+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:190 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG908【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 色温度(K)5000 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 制御方式位相(2線式) 色温度(K)2700 ビーム角(度)24 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)◆Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020LSCE1
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)154 カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:360 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)154 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG907+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:215 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG907【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG909+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:185 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020VSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)3500 ビーム角(度)24 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020VSCE1
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 制御方式位相(2線式) 色温度(K)5000 ビーム角(度)24 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020NSCE1
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:145 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプLEDフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG908+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:190 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:Natural 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG908【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG901+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)40.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:200 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:StylishModern/Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG901【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG904+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)110 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:140 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 デザイン分類:VillaResort 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG904【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020NSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)5000 ビーム角(度)24 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:440 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020NSCE1
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCE1
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.13 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm)70 器具相当100形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCE1
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG906+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:220 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:StylishModern/Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG906【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG905+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)154 カバーアクリルカバー:乳白つや消し、上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:360 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)154 デザイン分類:Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG905【LEDランプ】LLD2000LSCE1
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG906+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可 幅(mm)149 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ、入隅コーナー用 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)3500 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.08 光束(Lm)器具:220 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)149 デザイン分類:StylishModern/Casual 演色指数(Ra)83 取付面位置 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLG906【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷