76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(2個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用 タイプV型 適合飛翔網戸用 材質車/樹脂 質量(g)18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入 アズワン品番65-9339-39
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
759 税込835
当日出荷

1袋(2個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質鉄枠/ゴム車
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂 質量(g)42 備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1袋(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途3K網戸・ノイスター網戸用 径(Φmm)23(戸車) 取付穴ピッチ(mm)19
1個
999 税込1,099
当日出荷

新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
1セット(4個)
11,980 税込13,178
欠品中

1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット 備考サンミッテⅡ網戸用
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット 備考K-92800型2Mタイプ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
欠品中

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
欠品中