「交通系icカードセパレーター」の検索結果
非接触式ICカードを複数枚使用すると、読み取りエラーが発生する場合があります。
非接触式カードリーダーは、安価でメンテナンスも簡単な為、今後急速な普及が予想されています。
「カード同士の相互乗り入れ」や「読み取り端末の共有化」が進むにつれ、今後読み取りエラーが急増する可能性があります。
2枚のIC乗車券の間に直接重ねて使用します。(カードサイズ)
裏面は白無地ですので名入れが可能です。
用途IC乗車券から電子マネーまで。
通勤や買い物のあらゆる場面で活躍します。
寸法(mm)54 x 85
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「PG-ICEBS01」は、読み取りエラーによるイライラを解消!非接触型ICカード用エラー防止シートです。
スマートフォンのケースにカードを入れる位置やケースによってはスマートフォンの電波とICカード型定期券やマネーカードが干渉しエラーを起こす場合があります。
本製品は干渉エラーを防止する特殊な素材を使ったカード型のシートです。使い方は、かんたんでスマートフォンとICカードの間に挟んでケースやカバーを装着するだけ。
駅の改札やコンビニで読み取りエラーによるイライラから解消される便利な商品です。
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×85×0.3
アズワン品番64-9077-90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ICカードサイズ/定期入れなどにスッキリ収まるICカードサイズです。薄型なので収納場所を選びません。
両面パスタイプ/2枚のICカードに挟んで使うだけで、ICカード同士の干渉を防ぎます。カードの出し入れをせずに、カードリーダーにかざした面の情報のみを読み取らせることが可能になります。
複数の交通系ICカードを持つ方に最適/複数の交通系ICカードを一つのケースで管理したい方に最適です。
仕様両面パスタイプ
材質表面:PET
外寸法(mm)54・86・t0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ!
NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ!
ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
カードケースに重ねて入れるだけ。
読取エラーを防いでオフィスの出入りもスムーズに!
薄型なのでICカードと重ねてもケースに入れやすい。
名入れスペースに、企業名などを記載できる。
入退室エラー防止カードをはさむことで、ICカード同士の電磁波干渉を防ぎます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。
用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。
材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質PVC
寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格ISO/IEC 10373準拠
使用チップFeliCa Lite S RC-S966
コードシステムコード:88B4h
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
グリーン購入法適合
種別名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET
カードサイズ(mm)56×91
大切な通帳やカードをひとまとめに一括整理! 持ち運びにも便利です。外側にもポケットがあるので、A5サイズの振込用紙なども折らずに収納可能。
サイズA5
仕様外側ポケット付き、メッシュポケット付き
材質(本体)ポリエステル、(ジャバラ)PP
幅(mm)150
厚さ(mm)45
高さ(mm)205
ポケット数(通帳ポケット)6、(カードポケット)12
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性