高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7121-51
1袋(150個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適合本体BY-1030、BY-1031
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途クランプセット
寸法A(mm)M6×1.0
寸法F(mm)3.0
寸法E(mm)15.0
寸法B(mm)21.0
主な用途クランプセット
用途シート
寸法F(mm)R0.4
寸法D(mm)7.0
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)3.2
寸法C(mm)6.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ