23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×50 質量(kg)1.5
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)100 厚さ(mm)10 質量(kg)3
1セット(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。 長さ(mm)2000 幅(mm)146 厚さ(mm)25 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 質量(kg)5
1セット(5本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など 寸法(mm)146×31 長さ(m)2 質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など 寸法(mm)80×35 長さ(m)2 質量(kg/本)4.88
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス)
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ 面倒な工事なしで、お安く手軽に! 幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用 脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに 材質天然木(杉材、他)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様溝カバー付 新木目調 タイプ中空形
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm)50×50 長さ(m)2 質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり 材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
1本ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。 材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24 質量(kg)約1
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
新グレー タイプ中空形 仕様溝カバー付
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質フレーム:アルミ粉体塗装/本体:ウレタン/肘:人口木材/脚部:PA樹脂成型品 幅(mm)580 高さ(mm)690 備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。 奥行(mm)620 寸法SH(mm)390
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

材質フレーム:アルミ粉体塗装/本体:ウレタン/肘:人口木材/脚部:PA樹脂成型品 幅(mm)1300 高さ(mm)690 備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。 奥行(mm)620 寸法SH(mm)390
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷