28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり 材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
1本ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、ボーダー(フェンス)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン
1セットほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115 タイプ組立品 耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25 組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm)(フェンス)23
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス)
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)100 厚さ(mm)10 質量(kg)3
1セット(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプボーダー(フェンス)
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製品、バルコニー、ベランダ、テラスの手すりや床、人工木デッキ、雨戸、シャッターなどの黒焼け、花咲、埃、排気ガスの汚れを落します。
用途アルミ製バルコニー、ベランダ、テラスの手すりや床、サンルームの内装、人工木デッキ、フェンスや門扉、雨戸、カーポート等、エクステリア製品の水あか、藻、コケ、排気ガス汚れ落し 使用場所バルコニー、ベランダ、テラス、デッキ 液性アルカリ性 成分界面活性剤(20%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ヤシ油脂肪酸カリ石鹸、トールオイルソルト)、キレート剤、クエン酸、精製水
1本(500mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

「エコフィール」シリーズ用のストレートフェンス(同色2枚組)です。別売りの縁台やステップ、コーナーフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚/約900×約50×約450 質量(kg)1枚/5.6 材質木粉・ポリエチレン
1セット(2枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプクローズ(フェンス)
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。 縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。 専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ 材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS 太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライバシー保護に最適なラティスです。樹脂性なので丈夫で長持ちします。薄型タイプなので取付けが楽にできます。
寸法(mm)約830×15×830 質量(g)2000 材質ポリプロピレン
1セット(6枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のフェンスに被せてプライバシーを守れます。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。既存のフェンスに被せて留めるだけの簡単設置。結束バンド10本付属
用途視線が気になる場所などに。フェンス 目隠し カバーフェンス 後付け 人工木フェンス 材質構造部分:金属(アルミニウム)、板材:ポリスチレン ダークブラウン
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「エコフィール」シリーズ用のストレートフェンスです。別売りの縁台やステップ、コーナーフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚/約900×約50×約450 質量(kg)1枚/5.6 材質木粉・ポリエチレン
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

「エコフィール」シリーズ用のコーナーフェンスです。別売りの縁台やステップ、ストレートフェンスとの組み合わせで、デザイン性の高い、おしゃれなウッドデッキをお作りいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約50×約450 質量(kg)10 材質木粉・ポリエチレン 組立時間2人で20分(1台)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ 材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム 高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115 間隔(mm)(フェンス)23
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。 材質ポリエチレン(木粉入り) 耐荷重(kg)200
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280、ステップ/約900×約280×約105、ストレートフェンス/約900×約50×約450 質量(kg)縁台(1台)/21.2、ステップ/8.4、ストレートフェンス/5.6 材質木粉・ポリエチレン 組立時間2人で20分(1台)
1セットほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。 材質ポリエチレン(木粉入り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×450
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。 材質ポリエチレン(木粉入り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×450
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280 質量(kg)21.2 材質木粉・ポリエチレン 組立時間2人で20分(1台)
1台ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お庭に癒しの景色をインストール。メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。。家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmのウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。。人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。ささくれや節が出ないのも安心ですね。。1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から座ることができます。重量感があるので、大人が座っても、。反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたりできそうですネ♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280、ステップ/約900×約280×約105 質量(kg)縁台(1台)/21.2、ステップ/8.4 材質木粉・ポリエチレン 組立時間2人で20分(1台)
1セットほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。 経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。 また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。
用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。 材質ポリエチレン(木粉入り) 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×280×105
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAN-ZIALL WOOD
RoHS
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質木部、人工木 pH8~10 引火点(℃)なし 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)