URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.2
機能人感センサ付
製品形状笠付タイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18
付属品アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)86
直径(Φmm)308
材質(本体)PC樹脂
質量(g)900
電源(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)1300
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
設置場所屋内用
LED寿命(時間)40000
適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
点灯時間90
スイッチ種類センサースイッチ
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)110
発光色昼光色
光源LEDチップ×1個
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約130
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7.5
直径(Φmm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)感知:90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)センサー:3
点灯時間(時間)1
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。
消費電力(W)2.6
材質PC
全光束(Lm)297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42
センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)3000
センサー効範囲約100度 3m
入力電源12V 0.5A
光軸調整範囲無段階(10%~100%)
タイマー約30/130/380秒
演色指数(Ra)80
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)480×122×61
質量(kg)3
充電時間(時間)約10
LED使用数(個)白色×4
メーカー商品コード1103502201
感知距離(m)約3~8
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)280×110×64
質量(kg)1.6
充電時間(時間)約10
LED使用数(個)白色×2
メーカー商品コード1103502202
感知距離(m)約3~8
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.53
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能無し
防水性あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1
機能人感センサ付
製品形状逆富士タイプ 150幅
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。
警報は設定にてオンオフ可能です。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能有り
防水性あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
便利な人感センサー付きで照明とサーキュレーターを自動でオン・オフ。
5段階の調光可能。
3色(昼白色・温白色・電球色)の調色切替可能。
5段階の風量変更可能。
風向も季節に合わせて右回転(床に向けての空気循環)と左回転(天井に向けての空気循環)の切替可能。
自由自在に角度調整可能。
前ガードと羽根のお手入れは前ガードを外して行えるので簡単。
操作に便利なリモコン付き。
【用途】
ご自宅の玄関・キッチン・トイレ・洗面所・脱衣所など
オフィイスの事務所・休憩室・トイレなど
【注意事項】
直接日光の当たる場所や高温・多湿の場所でのご使用または保管はしないでください。
本製品は日本国内専用となります。
仕様●電源:AC100V、50/60Hz●口金:E26●消費電力(W):約9.6/LED電灯、約3.6/サーキュレーター●器具光束(lm):約990(最大)●調光:5段階●調色:3色(電球色・温白色・昼白色)●色温度(K):約3000/電球色、4000/温白色、5000/昼白色●風量:5段階●回転方向:右回転または左回転●人感センサー感知範囲:約高さ2.4m、直径4m、角度120°●リモコン操作範囲:本体リモコン受光部正面から直線で4.5m、左右に35°以内●推奨使用周囲温度(℃):約5~35●外径(mm):約Φ235×H250
アズワン品番67-4814-37
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式。 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 防水性能IP65。 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)‐5~45
保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)
センサー感知方式赤外線方式
点灯保持時間約10秒
電球の種類白色LED(交換はでません)
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト
街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。
災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。
夜間自動点灯モード
太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。
フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式人感
設置方式クランプ
保護等級IP65
バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh
ソーラーパネル出力6W
電力(W)10
色温度(K)6000
全光束(Lm)1080 (10W点灯時)
照射角度(°)70
人感センサ検出距離(m)15(水平180度)
点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯
連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回
充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)
質量(kg)1.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250
使用環境温度(℃)-20~45
付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)
灯数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63
質量(g)約190(電池別)
センサー明暗センサー/人感センサー
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン。ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト
質量(g)250
幅(cm)7.3
点灯方式A:消灯状態から人感知でフル点灯、B:弱点灯から人感知でフル点灯、C:常時中点灯(人感センサー停止)
高さ(cm)50
動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯
奥行き(cm)8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン
ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。
夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。
スイッチOFF時も充電します。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト
質量(g)250
幅(cm)7.3
点灯方式A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅
高さ(cm)50
動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯
奥行き(cm)8
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
関連キーワード