一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240
耐荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
人気商品「竹糸くんシリーズ」のインナー手袋です。指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
機能静電気防止・放湿性・消臭
色黒
全長(cm)14
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)110
厚さ(mm)1
質量(g)約90
入数(双)3
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
アズワン品番64-8724-66
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1組(3双)
¥879
税込¥967
当日出荷
スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。
このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。
スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。
すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。
それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。
iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。
それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。
・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount
・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック
・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能
・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)
適合モーターサイクル用マウント
適合径(Φmm)22、25、28、32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
人気商品竹糸くんの女性用タイプです。従来タイプよりも女性にとって頂きやすいパッケージに変更。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
ガラスに触れた瞬間スルッと落ちる、撥水道場人気商品です。
タイプガラス用油膜除去剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ下げ缶Mや段付きプレス缶(スーパープレス缶)に適合します。薄型でも、底の部分の強度はしっかりあります。ローコストタイプの人気商品。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
仕様3型 1枚
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥64
税込¥70
欠品中
毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品
用途ダメ込み・隅切り
毛丈(mm)25
玉厚(mm)9
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)
質量(g)約 150
表示【充電残量】LED3灯でお知らせ
連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時
風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)
保証期間1年間
充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)20
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85
再生材使用使用
おしゃれな木目調デザインの当店人気商品です。店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
しっかりとした造りで沢山の傘を収納できます。薄型の傘受けにより、水やゴミが溜まっても重くなく、掃除もラクラクです。
待合室などにぴったりの24本収納本体カラーはグレーとブラック ・おしゃれなナチュラル、ダークブラウンの木目調デザイン鉄製で長く使える頑丈設計
収納本数(本)24
幅(mm)600
奥行(mm)250
高さ(mm)620
質量(kg)4
ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。
特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接
軟鋼用
色棒端/オレンジ
被覆ライムチタニヤ系
JIS規格Z3211 E4303
種別被覆アーク溶接棒
タイプ軟鋼用・一般高能率用
伸び(%)32
被覆系ライムチタニヤ系
耐衝撃(耐久)衝撃値:114J
引張強力(N/mm2)466
降伏点(N/mm2)425
RoHS指令(10物質対応)対応
高級馬毛使用の人気商品です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状寸筒
サイズ(号)16
毛丈(mm)66
毛色黒色
玉厚(mm)33
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途合成樹脂用
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高級馬毛使用の人気商品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違(長柄)
サイズ(号)5
毛丈(mm)28
毛色黒色
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
板幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところにみキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り
毛丈(mm)27
玉厚(mm)10
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。10cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)10
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところまでキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り
毛丈(mm)37
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
人気商品「竹糸くんシリーズ」の耐切創タイプになります。黒色部分は従来のレーヨンを使用。手首部分の黄色がアラミド糸になります。従来のひんやり感を残し手首部分にアラミド繊維を持たせることで切創防止と熱中対策を同時に実現させた商品となります。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸
色黒/黄色
幅(mm)90
質量(g)約60
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創、涼感
1双
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
高級馬毛使用の人気商品です。●含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。●伝統の技と情熱の結晶、熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。●厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途最高級塗装用・ペイントに。
形状寸筒
種類刷毛
サイズ(号)16
毛丈(mm)66
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
毛色赤色
玉厚(mm)33
板幅(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました!
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m22あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【その他の特長】
英国製
1860年創業
英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認)
パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス
天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果
優れた速乾性
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
仕様塗装道具:ウエス、スチールウール
種類木部用ワックス
主成分蜜蝋・カルナウバ蝋
使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)
主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
塗布面積(m2)50/回
危険等級Ⅲ
使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)
希釈無希釈
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性保護、ツヤ出し
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
拭き取りタイプで「落ちにくい」「目にしみる」といった偏見を返上!人気定番商品、水のクレンジング。
コットンにたっぷりと含ませ、アイメイクやファンデーションとなじませた後、やさしく拭き取ります。
さらっとした感触なのに、ファンデはもちろんポイントメイクもするっと落とします。
クレンジングしながら、お肌をみずみずしく整えるのでW洗顔が不要。
コットンにたっぷりと含ませ、アイメイクやファンデーションとよくなじませた後、やさしくふき取ります。
乾いた状態のお肌にお使いください。
そのまま洗い流さずにスキンケアの次のステップにお進みいただけます。
使用後はお好みにより、洗顔料でダブル洗顔をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
10日以内出荷
Renogyリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 24V 25Ahは、従来の鉛バッテリー(密閉型、AGM、Gel)と比べてコストパフォーマンスの高いバッテリーとして人気の商品です。従来の鉛バッテリーとの違い。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか6kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、2000サイクル以上可能と約6倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション。長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約6倍の寿命で、2000サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途主なご利用場面。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
仕様●エネルギー密度:116.5Wh/L●公称容量:640Wh
長さ(mm)197±3
幅(mm)166±3
質量(kg)6
高さ(mm)168±3
タイプ端子:M8x1.25x12mm
電圧(V)充電停止:29.2、放電停止:20
温度範囲(℃)温度パラメータ操作:充電: 0~55、放電: -20~60、推奨: 23±5
定格容量25Ah
公称電圧(V)25.6
寿命80% DOD 2000 サイクル
保証期間3年保証
充電電圧(V)29.0± 0.2
充電電流(A)最大:25、推奨:12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE
最大放電電流(A)継続:25
取扱説明書(1.01MB)
抵抗(mΩ)内部:≦40
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
人気の木製フォークです。環境にやさしい脱プラ商品。紙袋入りなので衛生的にも安全。使用後すぐに処分可能、どんな場でもご活用いただけます。
用途飲食店、オフィス、イベント等で。
包装形態個包装
材質木
入数100本
寸法(mm)155
種別フォーク
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。
しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。
強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。
自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。
水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード