持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類和食器
定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
交換用箸先 5膳付
材質白木、18-0ステンレス、PE樹脂
全長(mm)約220
質量(g)約42
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-1841-1801
TKG品番(2017)6-1640-2001
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
親指リングがフックに変わり、より開放的になりました。綺麗に持ててマナーアップへ!
タイプⅡ
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類和食器
お箸の持ち方でお悩みの方必見。リングに指を入れるだけで正しく使える!。すべり止め加工の箸先でつかみやすい。連結部が分離できて洗浄が簡単。リングを外して普通のお箸に近い状態で使用できます。
仕様食洗機不可、乾燥機不可
質量(g)19
長さ(cm)20
耐熱温度(℃)80
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-01
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質耐熱ABS樹脂
仕様洗浄機対応不可
表面処理ウレタン塗装
全長×幅W(mm)205×45
耐熱温度(℃)70
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木、漆塗装
食器の種類和食器
長さ(cm)約20.5
1膳
¥629
税込¥692
11日以内出荷
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(80℃)
加工抗菌加工
トレーニング用すぐに正しく使えるお箸食事をしながら、正しいお箸の持ち方が身につく。
指用のリングで指を固定、正しい持ち方をサポートする。連結部で1本1本のお箸を固定。交差を防止。
材質本体/ABS樹脂、リング/シリコーン
色オレンジ
長さ(cm)16
耐熱温度(℃)90
1膳
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
材質メタクリル樹脂
質量(g)15
長さ(cm)14.5(マスコット部は除く)
すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)
材質ポリエチレンテレフタレート
仕様抗菌
電子レンジ×
食器洗浄機○
材質18-10ステンレス
全長(mm)140
商品タイプバラ
EBM品番3323800
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード