手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
材質天然木(ゴム集成材)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本
厚さ(mm)35
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス
質量(kg)33.8
適合高さ(mm)(あがりかまち)180~360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mm
色ゴールド
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。
材質天然木(ゴム集成材)
付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個
厚さ(mm)30
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)60
エコマーク認定番号06115005
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000
水平荷重(N)600
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
こんなお得な商品も!
補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ベッドからの起きあがりや立ち上がりをサポートする2段式グリップです。床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付き安全ベースを採用しています。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×810
グリップ部(mm)1段目/高さ794、2段目/高さ644
アズワン品番7-5473-01
1台
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製
全長(mm)150
直径(Φmm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベッド手すりは、寝床からの転倒を防ぎ、安心してお休みいただけます。特に高齢者や体調が不安定な方に最適です。転落防止機能で、夜間の起き上がりや寝返りがスムーズになります。工具不要で、取り付け簡単です。サイドには手すりもあり、立ち上がるときにつかみやすく、立ち上がりが楽になります。ベッド用手すりは柔らかいEVA素材で包まれており、握り心地がよいです。手元に必要なものも収納でき、寝室をスッキリ保つことができます。
用途高齢者、妊婦、術後のリハビリテーション患者、または体が不自由的な人
材質スチール
質量(kg)約2.85
幅(cm)27
高さ(cm)65
奥行き(cm)61
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。
質量(kg)3
幅(cm)16
耐荷重(kg)110
高さ(cm)49.5
奥行き(cm)20
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適。タテ型・ヨコ型兼用
用途室内の壁面に取り付けて、浴室への出入りを楽にする介護手すりです。
付属品手すり(ブラケット付)、十字穴タッピングねじ6本
セット内容手すり(ブラケット付)、+穴タッピングねじ(3.5×40)6本(ステンレス)
材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐薬品性)、ブラケット/ステンレスSCS13(SUS304相当)、仕上げ/鏡面パフ仕上げ
長さ(mm)600
タイプ左右兼用
1セット
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
ベッドで寝ている時の起き上がりやベッドから降りたあとの立ち上がりがスムーズに。ベッドに戻った時の手がかりにも。手すりは掴むのに丁度いい14cmのサイズ。ベッドのお好きな位置に差し込むだけの簡単取り付け。寝相の悪い方の掛け布団や寝ている方自身の落下防止にも。耐荷重性のあるL型一体構造。2台並べてセットし両手で起き上がるようにすることも可能。
用途ベッド、シルバー用品、立ち上がり、介護、高齢者、補助、介助用手すり、介助に。手すり、てすり、ベッド用手すり、ベッド用品、補助グッズ、ベッドガード、ベットガードとして。
材質スチール(カチオン電着塗装)、ポリエチレン、CRゴム
幅(mm)手すり部:140
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×540×500
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応する部材の組合わせで様々な場所に設置することができる屋外用の手すり。使う人に合わせて手すりの高さを無段階調節できます。温度変化しにくく、加工しやすい、安全で安心して使える素材です。設置場所に合わせたさまざまな使いやすい支柱取り付け部材を品揃え
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
アズワン品番65-9327-12
1式
¥780
税込¥858
翌日出荷
メーカー製品である『MYWET 除菌シート350枚本体』の詰め替え用製品です。シートも加工も日本製(高知産)です。アルコールのみならず、新型コロナウイルスに対して有効と判断された塩化ベンザルコニウム0.05%が配合されています。ウエットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。感染症対策や防災対策に最適な商品となっています。本体の使用後にご使用ください。
用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。
仕様塩化ベンザルコニウム濃度(%):0.05
成分アルコール、塩化ベンザルコニウム
シートサイズ(mm)160×170
本体サイズ(mm)150×150×160
入数350枚
商品タイプ詰替
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1袋(350枚)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
アズワン品番65-9326-65
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
横付け専用。介護保険住宅改修対象品。生産物対人賠償責任保証付。
材質手すり部/南洋材(クリア塗装)、受座/アルミダイカスト(ブロンズ塗装)
耐荷重(kg)80
アズワン品番65-1690-14
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。停電時など安心です。
仕様●サイズ:Φ32×450mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付
アズワン品番65-9326-63
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
。引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
仕様●仕様:手すり径Φ32mm用●サイズ:Φ60×50mm●カラー:アイボリー●材質:本体/エラストマー樹脂 ビス/ステンレス●トラスビス(4×18)付●握りやすいボール型クリップ●つけると安心!●階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に●滑りやすい浴室のパイプ・手すりにも
アズワン品番65-9326-70
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-92
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-93
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。停電時など安心です。
仕様●サイズ:Φ32×600mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付
アズワン品番65-9326-64
1本
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9326-61
1本
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
仕様●サイズ(mm):縦/140 横/450 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
アズワン品番65-9326-67
1セット
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ