21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。 原材料ゼラチン
1箱(100個)
499 税込539
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加熱してもたんぱく質が固まらず、料理の味をそこないません。 たんぱく源は、消化吸収されやすいペプチド100%。 キユーピー独自原料「ぺプチファインR」配合。 「ぺプチファインR」は必須アミノ酸をバランスよく含む(アミノ酸スコア100)卵白由来のペプチドです。
用途おかゆ、汁物などに混ぜてご使用ください。 原材料コラーゲンペプチド、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、卵白ペプチド、カゼインNa、(原材料の一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 栄養成分エネルギー(27kcal)タンパク質(3.0g)、脂質(1.4g)、炭水化物(0.6g)、食塩相当量(0g)、ナトリウム(14mg)、リン(2mg)、カリウム(11mg)
1個
999 税込1,079
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。 ・1袋で肉と、野菜、豆など5種類以上の素材がとれます。 ・なめらかなペースト状で軽い口どけです。 ・家庭の味にアレンジがしやすい、やさしい味わいです。 在宅介護における調理の手間を軽減 ユニバーサルデザインフード 区分:4 かむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい 飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい
内容量(g)75
1個ほか
159 税込172
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

ダマになりにくい。色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。温度により粘度の変化がほとんどありません。
カロリー(kcal)301(100g当たり)
1箱(3g×50個)ほか
1,098 税込1,186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふやかさずに溶かせる顆粒ゼラチン。ふやかす手間なく簡単溶解。温かい液体に直接振り入れて、かき混ぜるだけで溶かすことができます。においが少なく幅広いメニューに使用できます。
賞味期限製造後3年 使用量目安:1000mL当たり25~30g 原材料ゼラチン アレルギーゼラチン 栄養成分(100g当たり)エネルギー357kcal、たんぱく質89g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.5~1.6g
1袋
2,198 税込2,374
5日以内出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼラチンよりも早く固まり、ダレにくいゼリーを作ります。ゼラチンに比べ、速く固まりダレにくい。水分補給やデザート、おかずのゼリーに幅広くご利用いただけます。
ケース入数12 使用の目安5gで300~350gのゼリー 賞味期限製造後1年(常温未開封) アズワン品番65-0478-65 原材料ゼラチン(フランス製造または国内製造)、寒天、粉あめ アレルギーゼラチン 栄養成分(100g当たり)エネルギー356kcal、たんぱく質80g、脂質0.1g、糖質4.3g、食物繊維4.5g、ナトリウム180mg、灰分0.4g、水分10.7g、食塩相当量0.5g
1袋(300g)
1,898 税込2,050
5日以内出荷

ふやかす手間なくすぐ溶ける、100%コラーゲン由来の粉ゼラチンです。透明度が高く臭いのないゼリーが作れるだけでなく、肉料理や煮込み料理にも使えます。
保存環境常温 入数1セット(4個入)
1セット(13袋×4個)
1,898 税込2,050
3日以内出荷

・お湯の中に振り入れてかき混ぜるだけで簡単に溶ける、顆粒状のゼラチンです。・1袋当たり5g(標準的な使用で250ml分)と、使い切りに手頃なサイズです。・ゼリーなどのデザート類の他、いろいろなお料理やそのままドリンク類に溶かすなどしてご利用頂けます。詳しい使い方を載せた栞が付いています。ゼラチンはコラーゲンから作られています。
1箱(13袋×5個)
1,798 税込1,942
5日以内出荷

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料ゼラチン
1個(100個)
特価
259 税込280
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%)70.0以上(490nm) pH6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

なめらかなペースト状。手間のかかるミキサー食を製品化。主食、主菜、副菜、箸休め、デザートと各種そろえているので、食事ごとに組み合わせを変えられる。
1個
139 税込150
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

甘みをひきだした玉ねぎをなめらかに裏ごししました。 牛乳75mlを目安に加えて温めると、スープとして召しあがれます。
内容量(g)75
1個ほか
159 税込172
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
1個ほか
189 税込204
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
1個ほか
189 税込204
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワンMPカプセル
植物由来の原料を使っています。カロリーがほとんどありませんので、カロリーコントロールされている方にもおすすめです。無色透明ですので、内容量が確認できます。
主成分ヒドロキシプロピルメチル・セルロース(植物性)
1箱(60個)
1,090 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普段の食事に混ぜるだけで、手軽にたんぱく質アップ! 不足しがちな亜鉛、鉄、カルシウムもとれる! 体をつくる「たんぱく質」が手軽にとれる!1包でたんぱく質5g、消化吸収性に優れた乳清たんぱく質を主に使用。 不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽にとれる!
原材料乳清たんぱく質、デキストリン、カゼインNa、炭酸Ca、ピロリン酸鉄、レシチン(大豆由来)、グルコン酸亜鉛 栄養成分(100gあたり)容量:100g、エネルギー:370kcal、たんぱく質:80g、脂質:1.2g、炭水化物:9.8g、食物繊維:-
1個(14包)
899 税込971
5日以内出荷

胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース 透明
1パック(100個)
839 税込906
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)