「介護用品 立ち上がり補助」の検索結果
こんなお得な商品も!
補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質アルミニウム
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ベッドで寝ている時の起き上がりやベッドから降りたあとの立ち上がりがスムーズに。ベッドに戻った時の手がかりにも。手すりは掴むのに丁度いい14cmのサイズ。ベッドのお好きな位置に差し込むだけの簡単取り付け。寝相の悪い方の掛け布団や寝ている方自身の落下防止にも。耐荷重性のあるL型一体構造。2台並べてセットし両手で起き上がるようにすることも可能。
用途ベッド、シルバー用品、立ち上がり、介護、高齢者、補助、介助用手すり、介助に。手すり、てすり、ベッド用手すり、ベッド用品、補助グッズ、ベッドガード、ベットガードとして。
材質スチール(カチオン電着塗装)、ポリエチレン、CRゴム
幅(mm)手すり部:140
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×540×500
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。
しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。
身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。
間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。
用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール
質量(kg)26.4
適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質タモ集成材、ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
こんなお得な商品も!
折りたたみ テーブル
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
折りたたみ式のミニテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
幅(mm)500
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)480
天板耐荷重(kg)3
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。
用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ
成分凝固剤:高分子ポリマー
材質汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレン
寸法(cm)汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80
電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル。独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減。カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える。プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル
適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー
質量(kg)2.3
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
保証期間メーカー:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5
ガス消費量(g/h)約80(周囲温20
取扱説明書(4.47MB)
連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。
用途収納庫、室外機カバーとして
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部)
組立時間約40-60分
付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。
質量(kg)3
幅(cm)16
耐荷重(kg)110
高さ(cm)49.5
奥行き(cm)20
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
4段階高さ調節可能な立ち上がり補助手すり2個セット!立ち座りの際に使用していただくことで、腰やひざへの負担を軽減できます。高さは65・70・75・80cmの4段階に調節ができるので、椅子の高さなどに合わせて使用していただけます。
用途手すり 立ち上がり サポートスタンド 工事不要 つかまりサポート 立ち手すり 敬老の日 プレゼント ベッド リビング 玄関 椅子 介護 シンプル 使いやすい 高さ調整
材質パイプ部:ステンレス複合管樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂
質量(kg)約2.8
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×40.7×60~80
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
足元のすべりをしっかり防ぐ転倒防止マット
材質(表裏面)オレフィン系エラストマー、(芯材)合成ゴム
質量(kg)約0.6
色ブラウン
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×28×0.4
1枚
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。立ち座りに便利なつかまり立ちできる取っ手。玄関に置いて段差を上る時にも便利。
用途補助手摺り、玄関手すり、寝室用手すりとして。移動式 玄関 寝室 トイレ 軽量
色ハニーブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×38×80
質量(kg)2
材質天然木籐(ラッカー塗装)
高さ(cm)床から取っ手までの:30/55/80
奥行き(cm)取っ手:下段8/中段4/上段4
幅(cm)取っ手:下段25.5/中段25.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
足元のすべりをしっかり防ぐ転倒防止マット
材質(表裏面)オレフィン系エラストマー、(芯材)合成ゴム
質量(kg)約1.1
色ブラウン
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)55×38×0.4
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ガス式シリンダーで小さな力で立ち上がりを補助します。リクライニングチェア(6段階・ギア式・MAX130度)。ヘッドレストは7段階の角度調整が可能。座面高5段階の調整が可能。
材質フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PU
質量(kg)15.5
色張地:アイボリー、木部:ブラウン
耐荷重(kg)80
肘掛高さ:560mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×750-980×950-1070
角度調整範囲背もたれ6段階、ヘッドレスト6段階
座面高さ(mm)370-490
アズワン品番64-7727-27
1脚
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
使いやすさを追求した便利なシャワーチェア。使う人に合わせて高さ7段階調節可能。座面高さ:36.5-51.5cm。座部と背部に使い心地のよいクッションパッド付き。座部と背部のパッドは取り外して丸洗い可能。座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。持ち運びしやすい軽量なアルミフレーム採用。一時置きにも便利なシャワーヘッドホルダー付き。脚部の先端には滑りにくいゴムキャップ付き。使用者体重:最大100kg。家庭の浴室にも馴染むおしゃれなカラー
用途介護用シャワーチェアとして。シャワーチェアー バスチェア 風呂椅子 浴室用椅子 介護 入浴介助 立ち上がり補助 高さ7段階調節 座面丸洗い
材質フレーム:アルミ(ポリエステル塗装)、背部・座部:ポリエチレン、パッド:EVA樹脂、脚ゴム:天然ゴム
組立時間約10-20分
ハンドル型なのでつかまり易い置き型手すりです。
材質本体/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×60.5×71~81
立ち上がりをサポートする移動できる手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。ラタンで軽量だから移動もラクラク(本体重量2kg)。
用途イスの横や玄関に。補助用手すりとして。立ち上がり/介助/介護/椅子/トイレ/ダイニング/寝室/寝床
材質ラタン(ラッカー塗装)
質量(kg)2
色コーヒーブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×38×75.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。
質量(kg)2.2
幅(cm)51
耐荷重(kg)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78
高さ(cm)71.5~86.5
奥行き(cm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
この補助手すりはアルミ製で、錆びにくい、頑丈で長く間ご利用できます。軽量さと耐久性を兼ね備えています。トイレ手すりは八字型のフレームを採用し、載せる重量が均一になり、安定性を高め、揺れることを効果的に抑えます。介護手すりの底部のパイプにスポンジカバーが付き、床を傷つけることを防ぐと同時に、クッションの役割を果たし、安定性を向上します。ハンドルはスポンジで包まれており、快適なグリップ感を実現し、長い間握っても手が痛くありません。それに、小さなポケットが付き、それをつけてから小さいものを入れることができます。
用途つかまり手すりは様々な場合に適用します。この手すりはお年寄りや体の不自由な人に適合し、立ち上がりの補助器具になります。起きる時、トイレに行く時、椅子から立ち上がる時に活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約1.4
幅(cm)41
耐荷重(kg)136
高さ調整範囲(mm)830~905
奥行き(cm)39
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
標準で底板カーペット付きで便利です。
材質本体/スチール
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×60.5×71~81
アズワン品番65-1211-12
手すり高さ(mm)710~810(5段階調整25mm間隔)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します
材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)
質量(g)約930
径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK)
長さ(cm)64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔)
寸法(cm)脚:15×21
関連資料(2.19MB)
・2段階グリップで立ち上がり補助にも。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)2.7
サイズ(cm)幅49~51×奥行40~42×高さ66.5~76.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅48×奥行12×高さ67、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:34~44
機能標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)100
1
2
次へ