材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)54(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)54
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)190
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)33(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)33
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:290、最大:730
質量(g)160
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)33(鉤部)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】
腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ!
一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン
仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)217×53×4130
本体質量(kg)1.7
最大径(Φmm)53
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1.13MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
1個(4m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。
寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80
収納時寸法(mm)435
フック寸法(mm)(幅)54.33
最長寸法(mm)1025
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード