20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリームです。唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。
1個(150g)
649 税込714
当日出荷

1個(150mL)
899 税込989
8日以内出荷

日本磨料工業仏壇クリーナー
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリーナー。 唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。 唐木仏壇・塗り仏壇・家具。 ピアノのお手入れ、ツヤ出しに最適。 エアゾールタイプ。
用途艶出し 対応材質木材 主な用途ツヤ出し 種別仏壇用 寸法(mm)174×50×50 質量(g)245
1本(210cc)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

唐木仏壇や光沢のある家具などのつや出しワックスです。
用途唐木仏壇や光沢のある家具などのつや出しにご使用下さい。
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

家具の保護・ツヤ出しワックスです。 大切な家具にツヤを与えます。 手アカ・汚れを落とします。 キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分シリコーン、油脂、有機溶剤、水 液性乳化性 使用の目安1m2当たり5mL(約3秒噴射) 使用場所室内(家具)
1本(330mL)
599 税込659
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

ファミリー・ライフ上置 仏壇 黒檀調
折れ戸式扉の本格上置仏壇。光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじみます。コンパクトサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。引き出し2杯付きで便利!折れ戸式扉で機能も充実。便利なスライド式仏具棚。小物が入れられる引き出し付き。組立不要完成品
材質MDF(ラッカー塗装) 質量(kg)約11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×27×50 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(棚部)上段:36×14×29、下段:36×8×37
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。
用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。 成分植物油脂、ロウ、レモンオイル 主な用途木製品 使用場所屋内外兼用 特性艶出し タイプ油性 塗布面積(m2/缶)30以上 危険物の類別非危険物
1缶(280g)
3,198 税込3,518
当日出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し トラスコ品番853-6306 粒度極超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

お墓参りのパートナー。軽量化で使いやすくなった丈夫なひしゃくです。
用途お墓参り時に発生する、さまざまな「不便」を解消します。 材質PP 長さ(mm)450
1本
399 税込439
欠品中

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ 動画あり
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途木部 乾燥時間(時間)約24(20℃) 使用場所屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファミリー・ライフ上置き仏壇 14号
場所を選ばず置けるミニタイプの本格上置仏壇。光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじむシンプルなデザイン。コンパクトなミニサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。小物が入る引き出し付で便利!折れ戸式扉で機能充実。便利なスライド式仏具棚。小物が入れられる引き出し付き。組立不要完成品※仏具は別売となります。
材質繊維板 質量(kg)約8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×25×42.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ファミリー・ライフ透かし彫り上置き仏壇 23号
透かし彫りが格調高い上置仏壇。落ち着いた紫檀調の色合いで和室にも洋室にもなじみます。最も基本的なスタイルのだるま型、箱段と呼ばれるタイプの上置型仏壇です。大きめの掛け軸や位牌をお持ちの方に特におすすめの若干大きめの23号サイズ。省スペースで全開できる折れ戸式扉。組立不要完成品
材質中質繊維板、ラッカー塗装 質量(kg)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×31×71
1台
39,880 税込43,868
4日以内出荷

ファミリー・ライフ上置 仏壇 紫檀調
折れ戸式扉の本格上置仏壇。光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじみます。コンパクトサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。引き出し2杯付きで便利!折れ戸式扉で機能も充実。便利なスライド式仏具棚。小物が入れられる引き出し付き。組立不要完成品
材質MDF(ラッカー塗装) 質量(kg)約11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×27×50 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(棚部)上段:36×14×29、下段:36×8×37
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個(150mL)
1,936 税込2,130
当日出荷

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)