20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川口電機製作所6W蛍光灯型LED照明
非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)6 電球の種類LED
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

ファミリー・ライフ上置 仏壇 紫檀調
折れ戸式扉の本格上置仏壇。光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじみます。コンパクトサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。引き出し2杯付きで便利!折れ戸式扉で機能も充実。便利なスライド式仏具棚。小物が入れられる引き出し付き。組立不要完成品
材質MDF(ラッカー塗装) 質量(kg)約11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×27×50 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(棚部)上段:36×14×29、下段:36×8×37
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃ 光源橙色LED×2個使用
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手を近づけて振るだけで自動点灯、約5分後に自動消灯。
材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂 寸法(mm)Φ50×127 質量(g)33 光源黄色LED×1個 使用電池単5形乾電池×3個(別売) 電池寿命1日約20分間店頭で約180日(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ゆらぎ灯
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24) 電球(W)0.04 電池単4電池2本付 点灯時間約90時間
1個
337 税込371
当日出荷

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球 電球形状フリッカーランプ 定格消費電力(W)2~3 定格電圧(V)100 クリア 定格寿命(時間)約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途火を使わない安心安全「電子ローソク」 付属品アルカリ単5電池x2個(テスト用) 材質灯立:ガラス、電子ローソク本体:ABS樹脂、ローソク炎部分:アクリル樹脂 寸法(mm)直径66Φ×高さ46 関連資料(0.06MB) 連続点灯時間(時間)約120
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン 寸法(mm)Φ23×176 中サイズ 質量(g)25 連続使用時間60時間、1日15分で約7か月 光源黄色LED×1個
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用 材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVC コード長さ(mm)1800 電源電圧(V)100 使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
1個
4,900 税込5,390
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓮のイラストが仏壇を華やかに彩ります。電池式だから倒れても安全。スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯でき,マッチ・ライター、配線も不要です。
材質ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂 質量(g)39 電源単3形乾電池2本(別売) 光源黄色LED×1個 寸法(Φ×mm)50×170 電池寿命連続点灯/約160時間、1日15分/約20ヶ月
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式LEDローソク球:48型 品名電気ローソク 灯立付 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓮のイラストが仏壇を華やかに彩ります。電池式だから倒れても安全。スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯でき,マッチ・ライター、配線も不要です。
材質ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂 質量(g)26 電源単4形乾電池2本(別売) 光源黄色LED×1個 寸法(Φ×mm)43×140 電池寿命連続点灯/約70時間、1日15分/約9ヶ月 アズワン品番65-2756-18
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約10分で自動消灯。神棚のような高い場所で使用も安心。ボタンの一押しで簡単に点灯・消灯。火を使わない電池式ローソク1回10分の使用で約200回使用できます。ゆらゆらと暖かな光を灯します。2本組でのお届けとなります。
材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.1×10.7
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷