電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。
砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)
ベルト幅(mm)60
ベルト長さ(mm)265
幅W×全長(mm)60×265
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用
仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用
安全率5倍以上
メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ベルト長さ(mm)1200
仕様こしが強くへたらないベルト布地クッション性が高く、吸水性のほとんどない芯材。弾力性に富み、降雨時でも水を含まず、軽快な状態を保ちます。剛性の高い840Dナイロン地を更にビニール引きすることでしなやかでありながら、より堅牢な仕上げにしました。
材質P.P樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
適応胴囲(cm)105
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。上品な光沢と汚れにくさが魅力のシャイニーケース。丁寧な縫製で仕上げました。スピーディに開閉できるマグネットミニベルト採用。インナーケースは衝撃吸収性のあるソフトTPU採用です。
材質リング部:亜鉛合金/タッセル:PU
材質(本体)PU・TPU・PC
対応機種iPhone13MINI(5.4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.88MB)
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。上品な光沢と汚れにくさが魅力のシャイニーケース。カード等を収納できるポケットを計5つそなえ丁寧な縫製で仕上げました。スピーディに開閉できるマグネットミニベルト採用。インナーケースは衝撃吸収性のあるソフトTPU採用です。
材質(本体)PU・TPU
対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens)
材質(金具)亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.9MB)
肌馴染みの良いくすみカラーのAppleWatch用ベルトです。汗水に強いシンセティックレザーを採用。ステンレス部分はマットな質感のピンクゴールドで上品さをプラスした仕上がりです。カジュアルになりすぎない落ち着いた雰囲気で身につけられます。
材質合革、ステンレス鋼
ベルト幅(mm)約14
対応機種AppleWatch38mm/40mm/41mm
ベルト厚(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
肌馴染みの良いくすみカラーのAppleWatch用ベルトです。汗水に強いシンセティックレザーを採用。ステンレス部分はマットな質感のピンクゴールドで上品さをプラスした仕上がりです。カジュアルになりすぎない落ち着いた雰囲気で身につけられます。
材質合革、ステンレス鋼
ベルト幅(mm)約14
対応機種AppleWatch38mm/40mm/41mm
ベルト厚(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
肌馴染みの良いくすみカラーのAppleWatch用ベルトです。汗水に強いシンセティックレザーを採用。ステンレス部分はマットな質感のピンクゴールドで上品さをプラスした仕上がりです。カジュアルになりすぎない落ち着いた雰囲気で身につけられます。
材質合革、ステンレス鋼
ベルト幅(mm)約14
対応機種AppleWatch38mm/40mm/41mm
ベルト厚(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。
その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183
セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース
適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)
適合塗料水性・溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。
お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。
安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。
アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。
33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。
メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。
制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。
筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。
ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA
付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m)
材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト
質量(kg)5
電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX
消費電力(W)2
モーター直流モーター
適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠
回転数33-1/3または45回転/分
S/N比>60dB
駆動方式ベルトドライブ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ
出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒)
対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
¥40,000
税込¥44,000
7日以内出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)
仕様リチウムイオンバッテリー式
セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース
適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16
適合塗料水性・溶剤
カップ型式ホッパー式(容量:960mL)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続
360°回転、230°可動
コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付
ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに
コブラフック&ダブルボールベアリングで
反転作業をサポート
パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。
2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。
ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。
小型軽量、等級100に合わせた設計。
表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。
M12からM36までの豊富なサイズ。
CEマーク取得、BG安全認定品
様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。
PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。
PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転
基本使用荷重を明確に刻印しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ
バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。
PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠
PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。
PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード