キャスターラックRK型用オプションマグネット仕切板です。
間口(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
仕切りによって細かな部品を綺麗に収納。裏面のマグネットによりしっかり固定。
長さ(mm)379
色ダークグレー
高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.09MB)
グリーン購入法適合
1枚
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
アズワン品番64-3711-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。
ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)
2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。
用途消毒液スタンドとして。
付属品固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ
材質本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル
幅(mm)150
質量(kg)0.5
色ブラック
高さ(mm)200(スライド脚部除く)
奥行(mm)115
取付可能寸法(mm)ボトル:W145xD110以内
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10台)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。
用途可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様取付ビス・フランジナット付
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
可動式フレーム両開時にマグネットと共に可動式フレームをレール端部でしっかり留めます。
用途可動式フレーム・両開使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様取付ビス・フランジナット付
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
マグネットシート Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
アズワン品番64-3711-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
マグネットシート Sは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
全長(mm)65
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
吸音生地「CMシリーズ」で両面とも製作し吸音性を重視した吸音スクリーンです。蛇腹構造のため伸縮自在で、マグネットでの簡単連結ができます。キャスターが付いており持ち運びも簡単です。コスト削減等の理由でスリム化している製品が多い中、昔ながらの電気溶接により、頑丈で耐久性に優れた商品に仕上げています。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。
材質/仕上アルミ・マグネットゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドバリアを設置できます。
用途サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです
適合本体SB-100
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。
付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント
トラスコ品番660-6362
幅(mm)75
高さ(mm)100
電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
音量0~80db
機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)
電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】
RoHS指令(10物質対応)対応
特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
関連資料(1.89MB)
音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。マグネット取り付けでラップや小物を収納できます。
用途ラップや小物の収納に。
トラスコ品番345-0884
材質本体、仕切り、ペーパースベリ止め部、エンドキャップ、フック:ABS、クッション:シリコーンゴム、アーム、バネ:ステンレス鋼、マグネット:ラバーマグネット
幅(mm)259(305)
色ホワイト
高さ(mm)323
奥行(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
両面使い可能でとても便利なミーティングボード!キャスター付きのため移動もしやすい。
用途簡易スクリーンや大きめの案内板、シンプルな移動パーティションとしても大活躍します。
付属品六角レンチ、ペントレー(色:ブルー2個)、マグネット(4個)
材質フレーム:アルミ(粉体塗装)・PP、脚部・ペントレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP
幅(mm)900
質量(kg)13
色ホワイト
高さ(mm)1620
種類脚付き・無地
奥行(mm)534
機能ストッパー付きキャスター(2個)
表示内容無地
材質(表面)スチール(粉体塗装)
組立時間15分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×534×1620
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)856×1157
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚
色シルキーホワイト
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.76MB) (3.17MB)
均等耐荷重(kg/台)60
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。
材質/仕上アルミ・マグネットゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース
6コマタイプ
蓋は独立開閉式
内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります
WG-9のトレイが搭載可能
仕様サイズシール、マグネットシール付
材質ポリカーボネート
寸法(mm)115×73×18
色ブルー/ホワイト
質量(g)64
寸法A(mm)26
寸法B(mm)25.5
仕切板3
仕切数(個)6
仕切りあり
トレー深さ内寸(mm)9.5
材質(パッキン)シリコーンゴム
材質(止具)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース
9コマタイプ
蓋は独立開閉式
内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります
WG-6のトレイが搭載可能
仕様サイズシール、マグネットシール付
材質ポリカーボネート
寸法(mm)115×73×18
色グリーン/ホワイト
質量(g)63
寸法A(mm)26
寸法B(mm)16.6
仕切板6
仕切数(個)9
仕切りあり
トレー深さ内寸(mm)9.5
材質(パッキン)シリコーンゴム
材質(止具)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。
材質/仕上マグネットゴム
質量(g)1365
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
関連キーワード