ベルトの最大長さは約2mですが、転倒防止のため連結の際はベルトの長さを1.6m以内でご使用ください。4方向に連結が可能です。
ベルト長さ(m)2.1
材質本体:スチール(ヘアライン仕上げ) ベルト:綿、ポリエステル
外寸(mm)360×360×900
色(本体)シルバー
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
こんなお得な商品も!
チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
ベルトの最大長さは約2mですが、転倒防止のため連結の際はベルトの長さを1.6m以内でご使用ください。4方向に連結が可能です。収納時に便利なスタッキングタイプです。
ベルト長さ(m)1.6
スタッキング対応
材質本体:スチール(ヘアライン仕上げ) ベルト:綿、ポリエステル
外寸(mm)360×360×864
色(本体)シルバー
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE
寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500
ベルト幅(mm)49
全高(mm)800
ベース径(Φmm)360
ポール径(Φmm)50
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。
ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。
スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。
4方連結対応。
高さ(mm)887
質量(kg)7.6
材質ポール:ステンレス、ベース:ステンレス・鋳鉄・発泡PVC、ベルト:ナイロン
ベース寸法(mm)Φ360
色(本体)シルバー
スタッキング対応
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ガイドポールの先端に差し込むことで誘導をよりスムーズになります。A5カードケース付属友屋ガイドポール専用商品です。
用途付属カードケースにポップを入れ本体に差し込んでセットします。
付属品A5サイズカードケース1個
トラスコ品番475-4328
適合機種51354BLU・51354RED
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×28×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人が大勢集まる場所で活躍するポールパーテーション。オフィス、ホテル、銀行、空港、映画館、コンサート会場や店舗でのお客様誘導、進入制限、行列の整理等に。 使い方はベルトを留め具に引っ掛けて連結するだけ。4方向に連結できます。最大長さは2.1mですが、安定性の観点から1.8m以内でご使用ください。1本単位での販売です。ご使用には2本以上~複数本のご購入が必要です。屋内でご利用ください。
ベルト色ブラック
材質ポール:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)ヘッド:合成樹脂ベルト:ポリエステルベース:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、スチール床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)7.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×357×904
色(本体)シルバー
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
スタッキング対応
フック回転式
行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)約7.2
高さ(mm)915
ベース径(Φmm)360
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス
材質重り:鋳物
材質(ベースカバー)ステンレス
ベルト長さ(mm)1800
スタッキング対応
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
ベース丸型(B11)
ベース径(Φmm)300
軟質塩ビシートやうすいPET板をのれんの用に使うスタンドと、塩ビシートのセットになります。
用途飛沫感染予防対策やウイルス対策などに。
セット内容伸縮ポール×1、台座×1、塩ビシート×1
厚さ(mm)0.3
伸縮範囲(mm)【ポール】1段:収納~最長400~765 、2段:収納~最長375~605
台座寸法(mm)150×200
TKG品番9-2528-0801
材質ステンレスヘアライン仕上げ
質量(kg)5.29
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)50
直径×高さ(mm)ベース:350×900
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
フック付きでロープを使用することができます
ベースはステンレスヘアライン仕上げ
美術館・事務所・施設などに
ベース径(Φmm)300
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質真鍮+ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)32×910
仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン
フック回転式
ベース径(Φmm)300
ベース丸型(B10)
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合SG
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合SG
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
適合D40
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
適合D40
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合D40
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
色ブラック
適合D40
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合D40
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
色ブラック
適合D40
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
パーテーションを持ち歩く新しい発想
塾や学校等2mの距離が保てない場面で役立ちます。
置いて使えるスタンドタイプとベース部分の無い手持ちタイプがございます。
安心安全の角R加工
仕様※ 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
材質アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm~2mm 角R付
色シルバー、(アクリル板)透明
タイプ450×450
材質(ポール)ステンレスΦ19
材質(ベース)350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
別売のポールパーティションに取り付けてお使いいただけるポールパーティション専用案内板。A5サイズの用紙を挟んでお使いいただけます。案内用紙は付属しておりません。*差し込み式のため、RFPP-シリーズ専用です。
材質パネル:アクリルベース:合成樹脂
質量(kg)0.3
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×29×294
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
人が大勢集まる場所で活躍するポールパーテーション。収納にも省スペースの便利なスタッキングタイプです。オフィス、ホテル、銀行、空港、映画館、コンサート会場や店舗でのお客様誘導、進入制限、行列の整理等に。使い方はベルトを留め具に引っ掛けて連結するだけ。4方向に連結できます。最大長さは2.1mですが、安定性の観点から1.6m以内でご使用ください。3~4本程度スタッキング可能です。1本単位での販売です。屋内でご利用ください。
ベルト色ブラック
スタッキング対応
材質ポール:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)ヘッド:合成樹脂ベルト:ポリエステルベース:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、スチール床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)7.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×865
色(本体)シルバー
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
パーテーションを持ち歩く新しい発想
塾や学校等2mの距離が保てない場面で役立ちます。
置いて使えるスタンドタイプとベース部分の無い手持ちタイプがございます。
安心安全の角R加工
色シルバー、(アクリル板)透明
タイプ450×450
材質(ポール)ステンレスΦ19.0(伸縮不可)
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
付属品タッピンねじ3×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-41
1個
特価
¥259
税込¥285
当日出荷
付属品ドリルねじ
材質アルミ
長さ(mm)400
アズワン品番64-9705-89
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
付属品ねじM5×35
材質ステンレス
アズワン品番64-9705-30
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ