カテゴリ

  • 作業工具(78)
  • 物流用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「代かき アルミ」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ代かき アルミスアルミ代かきアルミス(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金爪長さ(mm)110
金象 アルミしろかき穴明 柄共 浅香工業金象 アルミしろかき穴明 柄共浅香工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。 整地作業。全長(mm)1800形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)質量(kg)1.4材質(柄部)アルミ材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
アルミしろかき 浅香工業アルミしろかき浅香工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
代かき・レーキ兼用型 アルミス代かき・レーキ兼用型アルミス(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
800x1800mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本) エスコ800x1800mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800先端幅(mm)800エスコ品番EA650RM-80質量(kg)1.7
L型アルミレーキ 昭和ブリッジ販売L型アルミレーキ昭和ブリッジ販売
4,736税込5,210
1本ほか
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。 柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途圃場の整地やグラウンドの整備先幅(mm)600全長(mm)1820材質アルミ合金(A6063S-T5)質量(kg)1爪長さ(mm)40
アルミ整地板 幅800mm TRUSCOアルミ整地板 幅800mmTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。全長(mm)1800先幅(mm)800仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110
アルミしろかき爪付 浅香工業アルミしろかき爪付浅香工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途水田の土ならし作業/整地作業全長(mm)1800先幅(mm)600質量(kg)1.3質量(g)1300材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金爪数14本頭部高さ(mm)110
アルミレーキ アルミスアルミレーキアルミス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番485-0165材質アルミ合金質量(kg)1.1爪長さ(mm)110
T型木製レーキ トンボ工業T型木製レーキトンボ工業
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から翌々日出荷
柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。 簡単金具で取り付け楽々! 刃先交換も簡単!
全長(mm)1500高さ(mm)90板厚(mm)15
木製クレープトンボ 職人道木製クレープトンボ職人道(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質天然木
金象印 ステンレス 板レーキ 浅香工業金象印 ステンレス 板レーキ浅香工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
アルミレーキ 幅600mm TRUSCOアルミレーキ 幅600mmTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金質量(kg)1.1
500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本) エスコ500x1500mm レーキ・兼用代かき(アルミ製/2本)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1500先端幅(mm)500エスコ品番EA650RM-50質量(kg)1.3
板レーキ トンボ工業板レーキトンボ工業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
20日以内出荷
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番851-1093材質スチール製質量(kg)2高さ(mm)60板厚(mm)2
板トンボ 友定建機板トンボ友定建機(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
金象 木製レーキ 浅香工業金象 木製レーキ浅香工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。材質天然木全長(mm)1500板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)90アズワン品番64-8326-72先幅(mm)670
木製レーキ 柄のみ トンボ工業木製レーキ 柄のみトンボ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
軽くて丈夫な椎材を使用、金具は簡単なボルト止めで刃先の付け替えも楽にできます。
全長(mm)1500質量(g)950トラスコ品番327-8301材質(柄)椎、(金具)スチール
S型アルミスクリード 友定建機S型アルミスクリード友定建機
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トラスコ品番758-3729質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1500×68×1500作業幅(mm)1500
木製トンボ完成品 OWL木製トンボ完成品OWL(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500先幅(mm)660質量(g)1500
伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業伸縮式アルミ替板レーキ AP柄浅香工業
8,398税込9,238
1本
当日出荷
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/アルミ、柄部/アルミ全長(mm)960~1550質量(kg)約1.25先端寸法(mm)73×550
ステン製万能ヒシャク 緑長(ミドリカネチョウ)ステン製万能ヒシャク緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)幅(mm)160高さ(mm)480質量(g)300奥行(mm)80寸法・規格(mm)450
伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に幅(mm)600トラスコ品番788-5105材質ブナ材厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
けずっ太郎 アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 アルミハンドルドウカン(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
アルミならしトンボ 友定建機アルミならしトンボ友定建機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2本)
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができますトラスコ品番851-0798材質アルミ質量(kg)1.7アズワン品番64-8713-16寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)作業幅(mm)1200
アルミクイックバイス 100 SUN UPアルミクイックバイス 100SUN UP(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
木・鉄などの加工物をしっかり固定アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278質量(g)1509.5
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)1500
ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三ステンレス万能ヒシャク木製カネ三
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャストトラスコ品番851-0899長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
アルミスクリード 友定建機アルミスクリード友定建機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
トラスコ品番758-3737質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1800×68×1500作業幅(mm)1800
アルミスクリード360ポータブル 友定建機アルミスクリード360ポータブル友定建機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製 アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます ハンドルはワンタッチで着脱OK ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能 コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい 独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます! ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均しブレード幅(mm)80ハンドル長さ(mm)1100~1800
丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式) SLIK(スリック)丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式)SLIK(スリック)
17,980税込19,778
1個
予約販売
玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940質量(g)350段数3段縮長(mm)480
リフトアップ 土牛リフトアップ土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具仕様(ボード受け巾)80mm全長(mm)155全質量(g)約600
つっぱり相棒 ハイロジックつっぱり相棒ハイロジック(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9仕上クローム荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
金象印 アルミ板レーキ 浅香工業金象印 アルミ板レーキ浅香工業
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に全長(mm)1660先幅(mm)550質量(kg)1.18材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)30頭部板厚(mm)3
はしごオプション 手がかり棒 長谷川工業はしごオプション 手がかり棒長谷川工業
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
ラクノリ用オプション品手がかり棒。 安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。 ≪特徴≫ 手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。 スライド式の為、使わないときはコンパクトに。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3質量(kg)0.8幅(cm)4.8長さ(cm)96.5奥行き(cm)5.9
アルミしろかきレーキT型 浅野木工所アルミしろかきレーキT型浅野木工所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途:グラウンドなどの土ならしに。
柄長さ(mm)1800
アルミレーキ 八ツ矢工業アルミレーキ八ツ矢工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軽くてすべり良いので押し引きがラク。土間ならしに最適
材質先端/アルミ、柄/スチールパイプ、金具/鉄全長(cm)140
DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイションDXA型用オプション 手掛り棒ピカコーポレイション
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
多用途アルミ脚 TRUSCO多用途アルミ脚TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
アルミ替板レーキ用替板 550 浅香工業アルミ替板レーキ用替板 550浅香工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
〈4960517072395〉金象 伸縮式アルミ替板レーキ 550AL-V55S/72395用の替板です。
用途土やグラウンド、アスファルトの整地に。材質アルミ寸法(mm)約73×550質量(kg)約0.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら