こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
刈払機 ハイパワータイプ
質量(kg)6.7
ハンドル両手ハンドル
寸法(cm)182×60×44
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンメーカー三菱 TB33 32.6cm3
使用刃物チップソー255
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
親指操作で回転数を簡単に設定できます。(メモリー機能付き)
スロットルレバーより手を離すと刈刃の回転が止まる安心設計です。
ダンパースタートを採用し、エンジンがらくらく始動します。
仕様エンジン型式空冷2ストローク
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
直径×高さ(mm)185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
3種のチップで鋭い切れ味、台金刃も採用
用途刈払機用替刃
台座寸法(mm)1.4
チップ寸法(mm)2
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)約1.25
穴径(Φmm)25.4
地域の安全対策にも対応できるセーフティアイテム。
種類ベスト型
仕様左右ポケット、反射テープ、(ウエスト部)マジックテープ
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
テープ地色シルバー
混率(%)ポリエステル100
生地メッシュ
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
無双ツインブレードTWB-230に取り付けて使用致します。
刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。
通常の替刃と比べ下刃の枚数が多く草の絡みを抑制します。
用途草刈作業に
トラスコ品番206-6283
適合機種0620
材質/仕上SKS-5
質量(g)520
草刈刃(Φmm)230
アズワン品番64-8325-69
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
関連キーワード