58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この仮止めピン(形XC5Z-0002)は、コネクタを基板へ仮止めし、自動はんだづけ時にコネクタが基板からの浮き上りを防止するためのものです。
材質(本体)ステンレス鋼 アズワン品番64-3390-58
1個
109 税込120
61日以内出荷

ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃)-30~150
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仮止めクリップは、針で穴が開いてしまう、ラミネート生地(ビニールコーティング)、合皮、革など、待針で止めにくい生地の仮止めに使えます。 クリップなので、落としてもみつけやすく、はずし忘れにも安心です。 普通地・薄地もピンポイントではさめる「ミニ」タイプは、曲線の仮止めにも活躍します。 小さくて軽く、短い距離の仮止めにも便利。 開口部は、最大8mmと大きく開きます。 4つの突起があり、細い先端でもしっかりくわえます。 5・7・10mmの縫いしろ幅の目安を測れる目盛付! ニット地のロックミシンソーイングに最適です。
1セット(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
特価
369 税込406
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールロックピン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適 仕様ボールロックピン 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)9(±1) 寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13) 寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)12.7 材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

0.4mmの極細タイプ。 布通りがよく繊細な生地も傷めにくい待針です。針先が鋭く丈夫な鋼製です。 耐熱ガラスの小さい頭はアイロンを使用するシーンでも安心です。ミシンでの作業にも邪魔になりません。薄地用。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)35 太さ(mm)0.4
1パック
639 税込703
当日出荷

ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(23個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(20本)
329 税込362
当日出荷

1パック(10本)
179 税込197
当日出荷

耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。 幅(mm)100 厚さ(mm)0.35 質量(g)810 長さ(m)20 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)11 引張強度(N/10mm)160
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質PA 耐熱性-50℃~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カギのかかる安全ピン『クリッピンジュニア』
用途衣服・小物など 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)44
1パック(44mm×10個)
169 税込186
当日出荷

つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザンニップルビット
エコ商品
ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1 軸径(Φmm)6 全長(mm)110(ピン含む) 質量(g)22 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) 先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.17MB) 適合ニップル#12/13/14/15
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1パック(7個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42 適合径(Φmm)手すり径:35 出幅(mm)55
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナー、ふちどりテープの仮止めに、パイピングや縫い代の重なり部分、はぎ合わせなど、生地が何枚も重なってるところの仮止めに。
用途針で穴が開いてしまうラミネート生地や革など、待ち針で止めにくい生地の仮止めにとても便利! パッケージサイズ(mm)幅約77×高さ約36×奥行約150 開口寸法(mm)長さ/幅:約10
1箱(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L20.6 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 K30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R19.1 A51 B34.9 L32 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 S8.3 E17.5 G11.1 J22.2 P12.7 K33.3 N38.1 M9.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

洗顔やお化粧のときの髪の仮止めに!。ブローセットのブロッキングに、ピンカールに使えます。バネと、長いクイップ部で髪をしっかりとらえます。
仕様内容量:2個入 アズワン品番65-3349-12
1袋(2個)
319 税込351
7日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38 B25.4 L22 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 E13.7 G7.9 J15.9 P0.4 K23 N22 M6.3
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L38.1 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 P0.4 K33.3 N30 M9.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38 B25.4 L14.3 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 E13.7 G7.9 J15.9 K22
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R11.1 A24 B17.5 L16 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 S6 E8.9 G5.6 J10.3 P6.4 K16.7 N22.2 M4.8
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A24 B17.5 L9.5 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 E8.9 G5.6 J10.3 K15
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R14.3 A38 B25.4 L22 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 S6.7 E13.7 G7.9 J15.9 P9.5 K23 N28.6 M6.3
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A24 B17.5 L19.1 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 E8.9 G5.6 J10.3 P0.4 K16.7 N15 M4.8
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄 形状直受 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
629 税込692
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)