電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPXX
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用
材質鉄
ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)
塗装色2.5YR6/13
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IPX3
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。
漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)3~6
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用
材質アルミ合金
質量(kg)8.5
全幅(mm)900
全高(mm)1287
耐荷重(kg)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14
材質(ボックス)鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。
軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド
一目でサイズがわかる本体カラー
大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0
全長L(mm)241
寸法D(mm)42
寸法L2(mm)16.0
寸法T(mm)18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード