26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材 長さ(mm)ネジ棒:約380 質量(kg)3.3 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600 パイプ径(Φmm)Φ38.0
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1本(1.9kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471 材質スチール・KSGメッキ ストローク(mm)45-295 全長(mm)400 ベース寸法(mm)140 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6 使用長さ(mm)45-295
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400 高さ(mm)45~295
1箱(6個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手方への付着などの心配もいりません。ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用出来ます。
用途下屋用。 適合Aマーク、JISマーク、SGマーク、仮設工業会 トラスコ品番489-8206 材質本体:ポリプロピレン、モール部:特殊耐熱樹脂 厚さ(mm)35 タイプ140角用 品名ルーフベースα 140角用 縦(mm)200 横(mm)600
1枚
2,698 税込2,968
9日以内出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)204 アズワン品番64-7958-54
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)184 アズワン品番64-7958-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用 材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)272 耐荷重(kg)255 ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45 アズワン品番64-7958-55
1個
19,200 税込21,120
7日以内出荷

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャッキベース幅140角サイズに最適です。 アンダーベースMPB-24後継品。
寸法(mm)240×240
1枚
689 税込758
翌々日出荷

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を避けて足場を組むことができます。切り欠けがあるため設置後であってもジャッキベースを差し込んで設置することができ、ジャッキを安定させて安全性を高めることができます。以上のように、本製品を使用すると、枡や点検蓋を傷つけたり破損したりするリスクを軽減することができます。
用途足場設置面に点検蓋がある場合の足場支持に。 長さ(mm)700 メタル(シルバー) 対応140角、120角
1セット(2枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー 認定番号14-09-188 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
1箱(50枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)