RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
質量(g)720
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
材質スチール
耐荷重(kg)20
ソフトグリップが衝撃を吸収。
頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。
グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。
頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類仮枠ハンマー
主な用途仮枠作業
頭質量(g)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応
トラスコ品番287-1815
材質SUJ-2(高炭素鋼)
質量(g)42.0
段数10
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
段幅(mm)2.5(5)
穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番761-1463
材質スチール
質量(kg)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
種類1個用
適合範囲30A~120A
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304
仕様パイプ山径:16
1巻(10m)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500
質量(kg)14
寸法A(mm)1829
板厚(mm)45
1枚
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-67
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-68
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304
仕様パイプ山径:16
1巻(10m)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます
給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です
他社の部品と接続しないで下さい
材質SUS316L
長さ(m)10
パイプ径(Φmm)16.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。
内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。
給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。
サイズ65A-100A
種類グルービング用
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています
電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に
2色タイプで注意喚起
連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。
サイズΦ48.6用
質量(g)700
1箱(30個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ