単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色ベージュ
バンド通し穴有
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製
色(ボックス)オレンジ
付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
取付基板木製15mm
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210
仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色ベージュ
有効深さ(mm)146
バンド通し穴無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
エスコ品番EA940CS-321
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
設置場所屋内用
材質(基板)木製
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
色ベージュ
バンド通し穴有
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用
材質PP
塗装色オレンジ(2.5YR6/13)
関連資料(3.83MB)
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210
仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色ベージュ
有効深さ(mm)147
定格感度電流(mA)30/15
バンド通し穴無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル矢形ハンドル(小)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板木製15mm
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
色オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)
材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂
保護等級IP33D
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IPX3
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940CS-324
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
アズワン品番65-2918-96
1個
¥8,598
税込¥9,458
13日以内出荷
エスコ品番EA940CS-323
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-322
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
セット内容金具2本、取り付けビス
板厚(mm)3
仕様仕様:鋼板(SPHC)
仕様仕様:鋼板(SPHC)
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
関連キーワード
1
2
次へ