日~土まで、5週間分セットされています。ホワイトボードなどの月行事予定表の曜日欄に便利
外寸法(mm)270×125×t0.8
仕様曜日(36片入り)
材質PVC-P
種類休日赤字対応(土×日曜)
一辺長さ(mm)27×27×t0.8
商品タイプ曜日
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
材質PVC、鉄
文字内容表:定休日、裏:臨時休業
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2539-0301
TKG品番(2017)6-2327-0301
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
材質PVC
質量(kg)0.1
寸法(縦×横)(mm)330×85
TKG品番9-2540-1701
TKG品番(2017)6-2328-1901
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ホワイト
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプその他
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)
表示内容無地
材質PP
寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175
質量(kg)0.7
色黄色
タイプ無地
取付け方法スタンド式
両面に異なる内容でお客様にご案内します。木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。目線に掲げられる軽さが便利なコンパクトサイズ。
材質木製
文字内容(表面)只今、営業中、(裏面)本日、定休日
仕様(吊り下げくさり)あり
厚さ(mm)15
サイズ小(横型)
縦(mm)100
横(mm)250
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中 裏:定休日
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2540-0301
TKG品番(2017)6-2328-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
印面種別ゴム印
オードリー・ヘプバーン、グレゴリー・ペック。1953年アメリカ作品。モノクロ118分。
判型B6変
著者名永岡書店編集部(編)
初版年月2014/07/10
1冊
¥280
税込¥308
4日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。ゆったりとスローな時間が過ぎてゆく、オアフ島の空気感をスタイリッシュにとらえた珠玉のイメージ集。収録点数100点。4100×2730pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。春から夏へ、郊外で遊ぶアウトドアシーン満載。ほほえましい親子の笑顔があふれる健康ファミリー。収録点数100点。4100×3280pixel、4100×2730pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
特別感、本格感のある素材をたっぷり使った「だし調味料」です。だしの豊かな香り・風味・味わいを楽しむよう、あえて食塩を少なくしています。さまざまな料理に加えるだけでいつものメニューや身近な食材がワンラン上のおいしさに仕上がり、ちょっとした贅沢感や料理のレパートリーが広がる楽しさが味わえます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(42g×10個)
¥4,798
税込¥5,182
3日以内出荷
特別感、本格感のある素材をたっぷり使った「だし調味料」です。だしの豊かな香り・風味・味わいを楽しむよう、あえて食塩を少なくしています。さまざまな料理に加えるだけでいつものメニューや身近な食材がワンラン上のおいしさに仕上がり、ちょっとした贅沢感や料理のレパートリーが広がる楽しさが味わえます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(42g×10個)
¥4,798
税込¥5,182
3日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
お酒を選ぶ時のように、その日の気持ちに合わせてノンアルコールを選べる楽しさ。ワインエキスを使用し、中味の『ワインらしい本格感』にこだわった缶のノンアルコールワイン。
容量350ml
区分常温
容器缶
保存環境常温
入数24本
1セット(350mL×24個)
¥4,298
税込¥4,642
3日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
お酒を選ぶ時のように、その日の気持ちに合わせてノンアルコールを選べる楽しさ。ワインエキスを使用し、中味の『ワインらしい本格感』にこだわった缶のノンアルコールワイン。
容量350ml
区分常温
容器缶
保存環境常温
入数24本
1セット(350mL×24個)
¥4,298
税込¥4,642
3日以内出荷
材質木
質量(kg)0.22
寸法(縦×横)(mm)350×100
TKG品番9-2541-1001
TKG品番(2017)6-2329-0901
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列タテ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
材質木製
質量(kg)0.22
寸法(縦×横)(mm)350×100
材質PVC
文字内容曜日定休
質量(kg)0.065
寸法(縦×横)(mm)300×85
TKG品番9-2540-2101
TKG品番(2017)6-2328-2301
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。
文字内容無地
材質PP
仕様両面無地
質量(kg)0.64
色黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590
アズワン品番64-4010-37
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)約2.4(AC264V時)
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%
適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
機械的寿命(万回)10以上(20℃)
電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧AC100-200V(共用)
質量(g)200
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
Df.pathway ULTRA LENS for GOLFモデル。やわらかいイメージで着用できるデイリーユースモデル。製品特長。「Day Off=休日」をテーマにデザインされたライフスタイルモデル。休日のアクティビティ・紫外線対策など、幅広く活躍します。どんなシーンでも使えるスタイリッシュなデザインでファッションアイテムとしてもおすすめ。OnからOffに切り替えても機能的に眼を護りたい人にぴったりの1本です。
アクリル製の標示プレートです
表示内容定休日
材質アクリルホワイト
仕様上部1つ穴付き
寸法(mm)250×80×2
1枚
¥799
税込¥879
3日以内出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
わくわく!笑顔いっぱいの夏。自由なスタイルで楽しむ、夏の休日トート。最高なお出かけをイメージした「グラッシー」。水や汚れに強いターポリン素材。
色White
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×5
素材表地:ポリ塩化ビニル、ポリエステル 持ち手:ポリエステル カラビナ付
ポケット外側1箇所
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
休日も乗って出かけたくなる本格クロスバイク 通勤・通学だけじゃなく、趣味で自転車に乗って遠出をする方にもおススメの一台
ブレーキ油圧ディスク
色マトガンメタ
サイズ(inch)700C
ライト種類なし
適応身長(cm)158~
変速外装24段変速
1台
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
塗るだけでキラキラ華やかな目元に仕上がるダイヤモンドを散りばめたようなアイシャドウパレット。日常使いにも、休日の少し遊び心のある目元にも仕上がるパレットです。
用途指先やチップにアイシャドウを適量をのせ、まぶたになじませてください。
休日も乗って出かけたくなる本格クロスバイク 通勤・通学だけじゃなく、趣味で自転車に乗って遠出をする方にもおススメの一台
ブレーキVブレーキ
サイズ(inch)700C
ライト種類なし
適応身長(cm)158~
変速外装24段変速
休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ”off toco”の2021年モデル。普段使いに最適なバックパックタイプ。
付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2
材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル
質量(g)製品本体:約825、インナーケース:約175
ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×410 (ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体内寸(ケース取り外し時):285×120×395、カメラ収納部内寸(ケース装着時):260×100×160、PC収納部内寸:255×25×380、上部収納部内寸:285×120×210
関連キーワード
1
2
3
4
次へ