一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
色青
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
材質硬質塩化ビニル
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
一般会所用ます蓋です。
材質SS400
表面処理溶融亜鉛めっき
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
かさ上げ
形状細目、ノンスリップ
厚さ(mm)部材:5
寸法(mm)ます穴:400
質量(kg)13.7
種類会所ます用、横断溝用
ピッチ(mm)15
全高(mm)44
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法h(mm)6
サイズ(mm)A/B×H:460/435×38
適用荷重T-14
1枚
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。
材質スチール
全長(mm)1520
質量(kg)5
奥行(mm)頭部:170
全幅(mm)220
頭部幅(mm)168
頭部高さ(mm)130
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード