C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9
機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度(最大)720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー
仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン全方位マイク2本
解像度4K
動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-8162-73
デジタルズーム5×
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書
本体質量(g)約124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46
出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB
総画素数約1230万画素
解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え
防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く)
三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
外部端子USB2.0 microBコネクタ
動作温度(℃)-5~40
撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属。中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°。AI オートフレーミング。ノイズリダクションマイク
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。
セット内容IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書
色黒
質量(g)363
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65.7×71×264
機能【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dBカメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞
モデルCDCU-02IP
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。
スタジオ品質のビデオ
Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。
高度なモジュール式オーディオ
非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。
洗練されたインダストリアルデザイン
Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。
ユーザー体験の強化
ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102
対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps
フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。
プライバシーシャッター付き
着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。
明瞭な音声
ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。
右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度1080p/30fps~720p/60fps
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム1×
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションMicrosoft DirectShow
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプ
セット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。
色黒
質量(g)576
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254
消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A
機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)
モデルCDCU-01IP
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
RS Pro 1080p Web RS Pro Web カメラをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅での作業をより快適にすることができます。この Web カメラは、フル 1080p HD カメラを使用しているため、自宅で仕事をしているときでも、会議やビデオ通話にアクセスして効果的な通信を行うことができ、鮮明さと品質が向上します。信頼性と品質に優れた RS Pro の Web カメラは、ホームオフィスのあらゆるニーズに応えます。機能を最適化し、リモート作業の効率を高めるために、必要な工具を手元に用意しておくことが不可欠です。 特長と利点: この RS Pro HD Web カメラは、家庭での作業のために機能と柔軟性を向上させるのに不可欠なツールです 家庭環境やリモートでの作業に最適なパフォーマンスを実現し、重要なビデオ通話や電話会議によるダウンタイムを短縮します 1080p 高解像度 USB Web カメラは、優れた画質を実現し、音声吸収機能とノイズキャンセリングマイクを内蔵しているため、高品質のビデオ通話に最適です このカメラは、 60 ° のビデオ範囲に対応しており、静止画撮影用のスナップショットボタンを備えています。また、ビデオ用のコントラストバランスを実現していますが、コントラスト最適化エンジンを使用しています どのようなモニタやラップトップにも対応する多機能ブラケットを使用して簡単に設置できます。プラグアンドプレイ USB 2.0 ドライバ( Windows 7 、 8 、 10 、 MacOS X 10.9 以降をサポート)を使用してマシンにさらに簡単にインストールできるため、ほとんどの PC 及びラップトッププラットフォームとの互換性があります RS Pro のこのオールインワン Web カメラテクノロジーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に基づいて作業を Ability で行うことができます 用途: Web カメラは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータの機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。Web カメラを使用すると、ユーザーは Ability Ability to participate in audio or video calls (音声通話やビデオ通話に参加する機能)を利用できます。また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業する機能を利用することもできます。家庭用 Web カメラは、ビデオを介して簡単に通信するための長期的なオプションとして使用できます。また、携帯性に優れ、持ち運びが簡単なため、出張やさまざまな環境からリモートで作業する場合でも使用でき、汎用性と機能性が高く、最適なパフォーマンスを実現します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>Web カメラを熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください このカメラを湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、 Web カメラを雨などの湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1280 x 1080マイクロフォン内蔵 = あり有効画素数 = 1.4MPフレームレート = 30fps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 720p Web RS Pro Web カメラをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅での作業をより快適にすることができます。この Web カメラは、自宅で作業しているときに会議やビデオ通話にアクセスして効果的な通信を行うことができ、 720p のフル HD カメラで鮮明さと品質を実現します。信頼性と品質に優れた RS Pro の Web カメラは、ホームオフィスのあらゆるニーズに応えます。機能を最適化し、リモート作業の効率を高めるために、必要な工具を手元に用意しておくことが不可欠です。 特長と利点: この RS Pro HD Web カメラは、家庭での作業のために機能と柔軟性を向上させるのに不可欠なツールです 家庭環境やリモートでの作業に最適なパフォーマンスを実現し、重要なビデオ通話や電話会議によるダウンタイムを短縮します 720p 高解像度 USB Web カメラは、優れた画質を実現し、音声吸収マイクやノイズキャンセリングマイクを内蔵し、高品質のビデオ通話に最適です このカメラは、 60 ° のビデオ範囲に対応しており、静止画撮影用のスナップショットボタンを備えています。また、ビデオ用のコントラストバランスを実現していますが、コントラスト最適化エンジンを使用しています どのようなモニタやラップトップにも対応する多機能ブラケットを使用して簡単に設置できます。プラグアンドプレイ USB 2.0 ドライバ( Windows 7 、 8 、 10 、 MacOS X 10.9 以降をサポート)を使用してマシンにさらに簡単にインストールできるため、ほとんどの PC 及びラップトッププラットフォームとの互換性があります RS Pro のこのオールインワン Web カメラテクノロジーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に基づいて作業を Ability で行うことができます 用途: Web カメラは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータの機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。Web カメラを使用すると、ユーザーは Ability Ability to participate in audio or video calls (音声通話やビデオ通話に参加する機能)を利用できます。また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業する機能を利用することもできます。家庭用 Web カメラは、ビデオを介して簡単に通信するための長期的なオプションとして使用できます。また、携帯性に優れ、持ち運びが簡単なため、出張やさまざまな環境からリモートで作業する場合でも使用でき、汎用性と機能性が高く、最適なパフォーマンスを実現します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>Web カメラを熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください このカメラを湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、 Web カメラを雨などの湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1080 x 720マイクロフォン内蔵 = あり有効画素数 = 0.8MPフレームレート = 30fps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
近距離のピントも自動調整!
写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適
用途Skype、Zoom、ビデオチャット
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)116(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=4.43mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカスオート
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平65°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:10cm
内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)
最低照度(Lux)1以上
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
「SWYTCH」は、コネクタとハブ、エクステンダーによって構成されており、Microsoft Teams RoomsやZoom RoomsなどのUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用する会議室ソリューションに対応しています。
独自のDisplayLinkTMプラグアンドプレイ技術により、ノートPCのUSBポートを1本のケーブルに繋ぐだけで、HDMI接続のディスプレイを使用できます。
同じケーブルを用いてUSB接続の会議カメラやマイク、スピーカーにも接続できるので、設定変更やケーブルの差し替えをせずに高画質ビデオやコンテンツを共有できます。
Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどのタッチコントロールの会議室ソリューションを簡単に導入できるうえ、その他のUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用するサービスもサポートできます。
USB 3.0のType AとType Cが一体化したコネクタなので、WindowsのノートPCでも、MacBookあるいはChromebookであっても1本のケーブルに繋ぐだけで使用できます。
あらゆるビデオ会議アプリケーション、ウェビナーサービスまたはストリーミングプラットフォームにおいて、会議室内のAV機器をケーブル1本で使用できるので、ドングルや
スプリッター、HDMIを省いて、配線をスッキリさせることも可能です。
コネクタをテーブルに設置した付属のマグネット・ドックにつけたり、ケーブルを固定したりすることで、配線を片付けることもできます。
仕様【システム要件】<会議室機器>ディスプレイ: HDMI入力、会議カメラ: スピーカーフォン搭載のUSB会議カメラ、<ノートパソコン>USB 3.0ポート: Type AまたはType C、USB電源供給: USB Type C経由で充電する対応ノートパソコンに対して最大60ワット、DisplayLink Plug and DisplayTMドライバーを含むオペレーティングシステム: Windows(R) 10、macOS 10.15以降、およびChrome OSTM 75以降
付属品Swytchハブ、Swytchエクステンダー、Swytchコネクター(1.5mUSBケーブル付き)、Swytchハブ電源(100~240V)、Swytchハブ エクステンダー電源(100~240V)、USB 3.0ケーブル(5m)、USB 3.0ケーブル(2.2m)、HDMI 2.0ケーブル(2.0m)、取り付け用付属品、取扱説明書、保証書、保証規定
仕様1会議室のディスプレイ数: 1、最大解像度とフレームレート: ディスプレイ:4K/60fps、カメラ:4K/30fps、ノートパソコン オーディオ(ローカル共有用): あり、ノートパソコン オーディオ(オンライン会議用): あり(システムオーディオを使ったコンテンツ共有をサポートするサービス)、デバイス管理: ロジクールSync
インターフェース<Swytchハブ>電源、HDMI 2.0 - ディスプレイ、HDMI 2.0 - 会議室パソコン、USB 3.0 Type A - 会議カメラ、USB 3.0 Type C - 会議室パソコン、USB 3.0 Type C - Swytchエクステンダー、<Swytchエクステンダー>電源、USB 3.0 Type A - Swytchハブ、USB 3.0 Type C - Swytchコネクタ、USB 3.0 Micro B - Swytchコネクタ、<Swytchコネクタ> USB 3.0 - ノートパソコン(Type AまたはType Cポート搭載)
取付け方法<Swytchハブ> ロジクール パソコンマウント対応(含まれていません)、<Swytchエクステンダー> 25mmグロメット穴を通して取り付け、または同梱の取り付けハードウェアを使ってテーブルの下に取り付けます。<Swytchコネクタ> 磁気ドックが含まれています。
互換性<会議カメラ>USB経由で接続する会議カメラに対応(ロジクールRally、MeetUp、およびGROUPなど)、<会議室ソリューション>Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、USB接続の会議カメラとHDMI接続のディスプレイを使用するその他の会議室ソリューションにも対応しています。互換性に関する詳細情報は、www.logicool.co.jp/swytch-setupをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
ステレオマイク内蔵!
クリアで立体感のある音声配信を再現
用途Skype、Zoom、ビデオチャット
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)100(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=3.5mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカス固定
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平65°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:30cm
内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク
最低照度(Lux)1以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
3層ガラスレンズ採用!
クリアな音声と画像を再現
ゲームストリーミング向けデザイン
用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)129(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=3.5mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカスオート
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平84°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:7cm
内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク
最低照度(Lux)1以上
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
画期的な2-IN-1WEBカメラ。2つの異なる画角の撮影を可能にするために2基のカメラを搭載した、2-in-1Webカメラです。Webカメラと書画カメラの組み合わせにより、顔とデスクの上の書類や物などを同時に撮影することができます。画角を自由に調整。左カメラ:上方 90° 回転;下方 15° 回転。右カメラ:上方 195° 回転;下方 75° 回転。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。プライバシーを守れる。プライバシーシャッターを搭載しており、意図しない撮影からあなたのプライバシーを守ります。「AIノイズリダクション」をマイクに搭載。2基の内蔵マイクはWEBカメラの両端に搭載され、より幅広く没入感のある音声を収音可能です。AIノイズリダクション機能は発表者の音声を増幅し、環境ノイズを除去します。マイク約半径3mの範囲内の音声を自然でクリアに収音します。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します
仕様●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●レンズF値(絞り値):左カメラ:2.0 右カメラ:2.2●最短撮影距離:10cm●画像センサー:CMOSセンサー●視野角(画角):左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52°●集音範囲:最大直径3m
寸法(mm)約149.3×48.4×59
質量(g)約200
有効画素数左カメラ:200万画素/右カメラ:500万画素
最大解像度左カメラ:1920×1080@30fps右カメラ:2592×1944@30fps
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクデュアルマイク(無指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
・最高水準。Brioは、最高の解像度、フレームレート、色とディテールによる非常にクリアなビデオをストリームする卓越したテクノロジーを採用し、オートフォーカスと5倍HDズーム機能も搭載しています。Brioは、4K Ultra HDビデオ(30 fps)、HD 1080p(30または60 fps)、およびHD 720p(30、60または非常にスムーズな90 fps)を提供し、卓越した明瞭度、滑らかさ、およびディテールをお届けします。・調節可能な視野角。3種類の視野(FOV)プリセットから選択して、ビデオを完璧にフレーミング。理想的な頭部から肩までのビューをフレーミングするには、65°の対角を選びます。どちらかというと部屋をキャプチャする場合は、78°または90°の対角を選びます。どのdFOV設定を選択しても、5倍HDズームにより、素晴らしい4K解像度の拡大画像が得られます。・あらゆる照明条件で優れた表示を実現。Brioを使って、あらゆる照明下で会議、ストリーム、および録画。常に最高の映像を実現できます。微光から明るい逆光まで、RightLight 3とハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、最も重要な被写体、つまりあなたを常に目立たせるように自動的に調節します。・あらゆる環境でプロフェッショナルな音質を実現。Brioには、ノイズキャンセリング テクノロジーを採用したデュアル無指向性マイクが内蔵されています。マイクは、背景雑音を増幅せずに、最長1メートル離れた場所からオーディオをクリアにキャプチャするため、会話は常に自然かつクリアに聞こえます。・セキュリティと利便性の融合。光学センサーと赤外線センサーの両方を搭載したBrioは、Windows Helloで高速かつ安全な顔認識を実現します。また、Windows 10ではパスワードの入力が不要で、Brioレンズをのぞき込むだけでログインできます。
仕様●プライバシーシェード:対応●対角視野(dFoV)(°):90/78/65デジタルズーム: 5倍(専用の無償アプリで変更可能)●4K(Ultra HD)@30fps、1080p(フルHD)@30、60fps、および720p(HD)@30、60、90fpsの複数の解像度に対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
接続USB-AまたはUSB-C1経由で簡単に接続
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオノイズリダクション、デュアル無指向性マイク対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約63
電源(V)5(USB給電)
規格VCCI Class B
消費電力(W)最大:1
対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS
レンズF:2.0、f:3.6mm
保存温度(℃)-20~60
インターフェースUSB 2.0×1
解像度フルHD 1080p (1920×1080)
保証期間1年間
撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)
ホワイトバランス自動
フォーカスマニュアルフォーカス
動作湿度(%)95以下(結露なきこと)
保存湿度(%)95以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)10~∞
画素数200万画素
ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
音声本体内蔵マイク
画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)
動作温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド
色黒
質量(g)88
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5
接続方法USB Type-C ポート
機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカス
モデルCDVU-161P
出力接続方式USB Type-C ポート
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質。1080p 60fpsの動画を撮影記録し、。固定フォーカスでベストな状態をサポートします。95° FOV 超広角。市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。
仕様●デジタルズーム(CamEngineをご使用の場合):4倍●フォーカス方式:固定フォーカス●プライバシーシャッター:搭載●撮影距離:33 ~ 200cm●画像センサー:1/2.7インチ CMOSセンサー●視野角(画角):対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:最大直径3m
寸法(mm)約95×53.6×45.8
質量(g)約135
有効画素数200万画素
最大解像度1920×1080@60fps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)(無指向性)
1台
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。
仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。
セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書
色ネイビーブルー
質量(g)450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515
機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A)
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ ~ 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ ~ ∞
モデルCDVU-11IP
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B,【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8
付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2
サイズ34.1型 (86.7 cm)
表面処理アンチグレア
対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250
最大消費電力(W)222
コントラスト比標準1000:1
画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度推奨:3440×1440 (アスペクト比21:9)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直,標準値)178°/178°
応答速度標準値:5ms(中間階調域)
入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、【音声】USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2
スピーカー4.0W+4.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
動作湿度(%)20~80
出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
Webカメラ500万画素, マイク内蔵, Windows Hello対応
取付穴ピッチ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)5~35
走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300(標準値)
アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。
DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。
ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。
USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。
ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続
仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポート
ケーブル長(m)5
保証期間2年間無償保証
梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定
互換性MeetUP 2
インターフェイスUSB-C to USB-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS
接続方式USB-A
最大解像度1080p/30fps-720p/30fps
保証期間2年
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-3939-30
デジタルズーム1.2×
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス
色ブラック
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式USB-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44
機能収音範囲:最大1m
最大解像度1080p/30fps~720p/60fps
保証期間2年
視野角対角(dFoV):78°
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-3939-31
デジタルズーム1.2×
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数3メガピクセル
内蔵マイクステレオ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。
90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。
あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。
ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。
H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。
Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43
対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)
機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート
解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)
保証期間3年間無償保証
視野角対角(dFoV):90°
材質(レンズ)ガラス
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps>
HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。
<最大3メートルの広い集音範囲>
内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。
<柔軟に設置できる>
USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応
ケーブル長(m)2.0
本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64
対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート
インターフェースUSB
スタンドユニバーサルクリップ
保証期間3年
視野角60°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30フレーム/秒
内蔵マイクモノラル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LOGICOOL STRONG USB CABLE
通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。
アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。
長いリーチ
10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。
ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。
信頼できる強度
牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、
ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。
ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。
速度と互換性
アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。
USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。
インターフェースUSB
仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm
互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していません
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式USB 2.0 または 3.0
ズーム5倍デジタル
解像度4k
保証期間2年間
視野角対角視野(FOV):120度
材質(レンズ)ガラス
スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカスオートフォーカス
セキュリティKensington セキュリティスロット
アズワン品番64-8162-75
デジタルズーム5×
リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離1m~3m
フレームレート最大30fps
アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
「BRIO 505」
フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適
フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。
会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能
会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。
取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5
本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40
対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25
レンズ材ガラス
機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッター
インターフェースUSB-C プラグ&プレイ
解像度1080p/30fps、720p/60fps
視野角90°/78°/65°
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク
仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター
出力データレート:48kHz
感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa
周波数特性90Hz~16kHz
インターフェース出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続
互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし
作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブル
デバイスプラットフォーム: ロジクール Sync
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
細部まで映像でしっかりと届けられる、4K Ultra HD の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。
映像/4K Ultra HD / 1,300 万画素イメージセンサー / 10倍デジタルズーム / オートフォーカス / 81°広視野角 / 自動光補正 / 顔認証 / 60 fps / 専用アプリで細かい設定可能。
音質/背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。
セキュリティ・管理/Windows Hello をサポートし、システムにセキュアなログインを提供します。Webex ライセンスを併用すると機材や利用状況を専用サイトで手間なく一括管理可能。
セット内容本製品、USB C to C ケーブル、USB C to A ケーブル
色ブラック
質量(g)153
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×91×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。
スタジオ品質のビデオ
Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。
高度なモジュール式オーディオ
非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。
洗練されたインダストリアルデザイン
Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。
ユーザー体験の強化
ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102
対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
RALLYマイクポッドハブ
仕様システム要件:Rally、Rally Plus、Rally BarまたはRally Bar Mini、外付けのRallyマイクポッドを使用して構成(RallyマイクポッドハブはロジクールRallyシステムで動作するもので、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとは互換性がありません)3種類の12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブをお好みで組み合わせることができます、12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、テーブル下への取り付け用ハードウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
RALLYマウントキット
カスタムマウントにより、おしゃれな設置と安全な配線を実現
仕様システム要件:ロジクールRallyまたはロジクールRally Plus(Rallyマウントキットは、ロジクールRallyシステム専用に設計されています。スタンドアロンのUSB Rallyカメラには、別のマウントシステムが付属されています。)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカーブラケット:36×266×8、カメラブラケット63×109×166 、テーブルハブ ブラケット:12×164×115、ディスプレイハブ ブラケット: 12×64×115、ケーブル保持ブラケット: 23×164×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
パン/ティルトおよびズーム機能が強化されたHD 1080pビデオカメラ
HDビデオおよび10倍ズームですべてのディテールを表示
お使いの会議アプリケーションやビデオ会議アプリケーションで動作
既存のオーディオシステムまたはスピーカーフォンと共に使用
セット内容PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書
質量(g)カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255
ケーブル長(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99
対応OSWindows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度1080p 30fp
視野角対角90°、水平82.1°、垂直52.2
ケーブル海外用変換プラグ付きAC電源アダプター
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム10×
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
RALLYスピーカー
仕様システム要件:ロジクールRallyシステム (1台のスピーカー)、システム当たりの最大スピーカー数:2、レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー、特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去、Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応、スピーカー音量:95 dB SPL @1W、100 dB SPL @7.5W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル、手首と前腕の筋緊張: 200Hz~300Hz <2.5%、300Hz~10kHz < 1%@7.5 W、スピーカーサンプリングレート: 48KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ