こんなお得な商品も!
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
タイル張り、左官作業に。
水に強く伸びない、細くても強い。
糸の長さ(m)300
糸の太さ(mm)約0.3
材質蛍光樹脂コーティングテトロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125
ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。
カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。
用途建築現場などの基準出しに使用する水糸
色ブラック
材質ポリエステル
質量(g)125
本体寸法(mm)Φ79×48
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
用途一般測量用
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.80
色黄
材質ポリエチレン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)88×105
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
こんなお得な商品も!
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.8
仕様細・100m
寸法(mm)H157×W90×D20
質量(g)33
規格細
1巻(100m)
¥77
税込¥85
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。
用途和裁しつけ
材質シルク
方向右ねじり
伸度(%)20
針規格絹針(2~5)
構成23dtex4×2
繊度(dtex)145
伸長力(N)[gf]6.4(660)
こんなお得な商品も!
防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
簡易包装でコスト削減しました!。伸びの少ないポリエステルの糸を使用しました。
用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用
色イエロー
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ56×106
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。
用途ジーンズステッチ
長さ(m)150
材質ポリエステル
方向左ねじり
伸度(%)18
針規格ミシン針(14)
構成20s 1×3
番手20
繊度(dtex)910
伸長力(N)[gf]34.7[3540]
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約0.5
長さ(m)500
材質ナイロン糸
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
原料から紡糸・加工まですべてを見直した特殊エステル製法により、高感度、高強力な「鯵の糸」が完成しました。エステルラインの最大の弱点であった「糸撚れ、使い難さ」を軽減することに成功。直進性が向上したことにより、軽量ジグ単でも耐える強さと粘りを兼ね備えた高バランス設計。常夜灯の下で高い視認性を実現するフラッシュイエローを採用しました。たっぷり巻ける240mにコストパフォーマンスに優れた120m巻きポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。
用途ショートバイトも見逃さない!扱いやすいエステルライン!!
仕様結節:ナイロンよりやや劣る
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.38
屈折率1.6
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸び少
使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました!
伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ80×47
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。
長さ(m)500
線径(Φmm)約0.8(太)
色イエロー
トラスコ品番215-4218
材質/仕上ボリエステル
質量(g)約230
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。
長さ(m)1000
線径(Φmm)約0.6(細)
色イエロー
トラスコ品番215-4200
材質/仕上ボリエステル
質量(g)約207
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
商品特長。耳付きだからほつれにくく、患部を圧迫せずにしっかり固定できる。綿100%の糸を使用し、通気性・吸湿性にすぐれている。蛍光増白剤不使用。
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。
その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。
ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。
用途和洋栽まつり
材質シルク
方向右ねじり
伸度(%)22
商品特長。耳付きだからほつれにくく、患部を圧迫せずにしっかり固定できる。綿100%の糸を使用し、通気性・吸湿性にすぐれている。蛍光増白剤不使用。
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
商品特長。耳付きだからほつれにくく、患部を圧迫せずにしっかり固定できる。綿100%の糸を使用し、通気性・吸湿性にすぐれている。蛍光増白剤不使用。
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
商品特長。耳付きだからほつれにくく、患部を圧迫せずにしっかり固定できる。綿100%の糸を使用し、通気性・吸湿性にすぐれている。蛍光増白剤不使用。
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
商品特長。耳付きだからほつれにくく、患部を圧迫せずにしっかり固定できる。綿100%の糸を使用し、通気性・吸湿性にすぐれている。蛍光増白剤不使用。
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
商品特長。耳付きだからほつれにくく、患部を圧迫せずにしっかり固定できる。綿100%の糸を使用し、通気性・吸湿性にすぐれている。蛍光増白剤不使用。
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。
用途かざり・とじ・刺繍
長さ(m)20
材質シルク
方向右ねじり
伸度(%)23
針規格メリケン針(4~6)、布団針
構成23dtex26×2
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)950
伸長力(N)[gf]43.5(4430)
絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで、弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは布地を傷めず、布地にまけないなじみ良さを備え、古くから、最も使いやすい縫い糸として親しまれています。
用途各種衣料
材質シルク
方向左ねじり
伸度(%)20
針規格ミシン針(11~14)
構成23dtex 4×3
番手50
繊度(dtex)215
伸長力(N)[gf]9.3[950]
絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。
用途穴かがり、ボタンつけ
材質シルク
方向左ねじり
伸度(%)24
針規格メリケン針(4~6)
構成23dtex16×3
繊度(dtex)860
伸長力(N)[gf]40.6(4140)
・ナイロン特有の伸びによりしっかり締まる。巻き上がりがスリムできれい。・ボビンホルダーにセットしてご使用いただけます。・極細(0.2号)・細(0.25号)を鈎サイズに合わせて使い分けられます。
材質ナイロン
(4.0m~5.1m移動可能)移動糸は伸びの少ない耐水強力樹脂加工・ADを使用しています。
形態仕掛
スレた真鯛はリーダー(ハリス)の存在を直前で見切られバイトまで繋がらない。ハリスで実績のある真鯛からは見えないカムフラージュカラーのマジカルピンクを採用。耐摩耗性に優れた高強力原糸と特殊加工の組み合わせによりタイラバヘッドのスライドによるダメージや岩礁でのキズを軽減。不意はラインブレイクを抑えます。
用途真鯛はピンクで決めろ!
仕様結節:直線引張強力の約70%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.78
屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸
色暗透明
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
瞬時に伝えるエステルの中でもさらに反響感度を活かすハイスペックモデルです。常夜灯でのナイトゲームや日中でのデイゲームでの視認性が上がったナイトブルーを採用しました。0.2~0.35号までは直進性を出し感度を高めた張りのある糸質。たっぷり巻ける240m巻きに、コストパフォーマンスに優れた120mポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。
用途高感度ティップに伝える最強アジングライン
仕様結節:ナイロンよりやや劣る
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.38
屈折率1.6
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸び少
伸び縮みを抑える特殊技術を採用し、タナズレのストレスを解消。 。 原糸にシリコンを配合することでスレに強い!!。 。 水面の乱反射やあらゆる状況でも視認性の高いパステルピンク
用途釣糸
材質ナイロン
色パステルピンク
LB-
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ