POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム
長さ(mm)300~1550
質量(g)160
アズワン品番64-7880-12
1本
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】
腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ!
一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)54
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180
アズワン品番65-2153-06
1本
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上クロメートメッキ
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)33
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数21
1台
¥204,400
税込¥224,840
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数24
1台
¥217,700
税込¥239,470
当日出荷
伸縮できるからキッチンの使う場所に合わせて調整できる丈夫なスチール製サポートラック!調理エリアに水まわりエリア・加熱調理エリアとそれぞれの場所でキッチン作業のサポートをしてくれる便利なキッチンラック。
付属品六角レンチ フック×5
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約2600
耐荷重(kg)本体:約10、フック:各約0.25
対応幅90cmまでのシンク・ビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×22.5×25
内寸(cm)約W52~90×D20×H23
デッドスペースになりがちなキャリーケースの上を有効活用!伸縮式なので収納場所にピッタリフィット。ウォークインクローゼットや押し入れの中におすすめ。キャリーケースの上が衣装ケースや小物の収納スペースになります。衣類も掛けることができて、収納力抜群。幅は約51~92cmの間で伸縮可能。大きなキャリーケースでも手が入る高さなので出し入れもスムーズ。天板裏にハンガーを引っ掛けて衣類の収納も可能。天板のハンドルにフックを掛けてトラベル小物なども収納可能。
付属品六角レンチ フック×5
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約9200
耐荷重(kg)天板:約10 ハンガーバー:約3 バー:約1 フック1つあたり:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51~92×48×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48~89×43×78(ハンガーバー使用時・ネジ含まず)・83(ハンガーバー不使用時・ネジ含まず) バー:約50×2
1個
¥13,500
税込¥14,850
7日以内出荷
洗濯機上の棚に取り付けてスペースを有効活用!収納場所に合わせて横幅を調整できる伸縮収納ハンガー。ハンガー・ピンチハンガー・スプレー・洗濯小物などを引っかけて、まとめて一括収納。タオル・ブラシ・ドライヤーなどの洗面用品の収納にも便利。ハンガー類は引っかけるだけの簡単収納。調整ネジで棚板にしっかり固定できます。小物を収納できる便利なフック付き。
付属品フック×5 六角レンチ
材質【本体】スチール(粉体塗装)
質量(g)約600
耐荷重(kg)【バー】約6【フック1つあたり】約1
対応【棚板の厚さ】約1.3~3cm以内【幅】約46.5cm以上【奥行】約10cm以上
寸法(cm)約46.5~80×10×11
内寸(cm)【バー】約W43.5~77×H4.7【フック取付部分】約W44
デッドスペースになりがちなキャリーケースの上を有効活用!伸縮式なので収納場所にピッタリフィット。ウォークインクローゼットや押し入れの中におすすめ。キャリーケースの上が衣装ケースや小物の収納スペースになります。衣類も掛けることができて、収納力抜群。幅は約51~92cmの間で伸縮可能。大きなキャリーケースでも手が入る高さなので出し入れもスムーズ。天板裏にハンガーを引っ掛けて衣類の収納も可能。天板のハンドルにフックを掛けてトラベル小物なども収納可能。
付属品六角レンチ フック×5
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約9200
耐荷重(kg)天板:約10 ハンガーバー:約3 バー:約1 フック1つあたり:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51~92×48×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48~89×43×78(ハンガーバー使用時・ネジ含まず)・83(ハンガーバー不使用時・ネジ含まず) バー:約50×2
1個
¥13,500
税込¥14,850
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数27
1台
¥231,200
税込¥254,320
7日以内出荷
ばね式つっぱり棒に最適。使いやすさにこだわったSフックでデッドスペースの有効活用に。パイプにかけるフックの入り口が狭い設計。ものを取る際にフックが外れにくい。フラットな内側がパイプにフィット。揺れにくく、フックが正面を向くので使いやすい。スリムな先端で、ものを掛けやすい。
材質ポリプロピレン
色マットホワイト
質量(g)(約)5
耐荷重(kg)1
寸法(cm)(約)3.76×0.58×8.01
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
飲食店や店舗など、シーンに応じて自由にカット可能な防炎加工のビニールカーテンです。吊り下げフック・伸縮棒(ワイヤー等)の両方のタイプでお使いいただけます。受付窓口やオフィスだけでなく、飲食店やコンビニエンスストア等でもご安心してお使いいただけるよう、防炎加工を施しております。クリア素材のため見やすく快適にお使いいただけます。
本体サイズ(mm)W1600×H1200×D2
穴径(Φmm)7
材質防炎PVC
色553
仕様棒状通し穴:60mm
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)50
棒長(mm)130
テープ長さ(mm)200
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット
ピッチ(mm)(段)329
踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8
材質ABS樹脂
質量(g)200
種類ヘッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。
寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80
収納寸法(mm)約670
フック口幅(mm)53
最長寸法(mm)約2045
1本
¥17,680
税込¥19,448
欠品中
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身
タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm)
ワンタッチ固定装置で簡単取り付け
スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン
フックは楽々位置調節可能
組立てに工具不要
上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600
内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360
組立時間約30~40分
取扱説明書(1.93MB)
収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
。ショルダーベルトを着用し、専用の点滴棒をポケットに差し込むことで、場所を選ばず点滴処置が可能です。点滴スタンドがいらないため幅をとらず、点滴中でもスペースや段差を気にせず移動が楽に行えます。ショルダーベルトはフリーサイズ。ベルト部分が面ファスナー留めで、体型に合わせて調節が可能です。(身幅 約80~約115cm)。専用点滴棒は長さ調節可能な伸縮タイプ。(約30.5~約95.5cm)ポケットから取り出してフックなどに吊るすことができます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●ショルダーベルトサイズ:身幅約80~115cm×丈約37cm●点滴棒サイズ:長 約30.5~95.5cm●ショルダーベルト重量:約90g●点滴棒重量:約100g●ショルダーベルト材質:ポリエステル、ネオプレン●点滴棒材質:PP、PC、ステンレス
アズワン品番65-8735-79
1セット
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
様々な大きさに対応できる組立式収納ラック。シンクの大きさ(幅)は様々、そのほとんどに対応できるようにスライドできる仕組みとなっています。ステンレス製なのでさびにくく、洗った食器の水切りに、また箸やまな板など便利な収納設計になっています。洗った野菜の水切りもラクラクです。上段は組み立てる際に高さを環境に合わせて3段階に変更できます。お玉やヘラなど細かい道具を掛けるフックがついて便利です
セット内容水切りバスケット(大・小)、皿立て、まな板立て、箸立て×各1、スポンジ入れ、上部用横アミ×各2、S字フック×5、組み立て用六角レンチ×1
材質本体/ステンレス、脚裏/ゴム、箸立て底部/銅
長さ(mm)【ツール掛け】220
質量(g)4200
耐荷重(kg)【中部】20(最大1100mmまで伸ばした時)、【上部】10(最大1100mmまで伸ばした時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×260×610
アズワン品番64-3219-36
スライド幅(mm)640~1100
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
様々な大きさに対応できる組立式収納ラック。シンクの大きさ(幅)は様々、そのほとんどに対応できるようにスライドできる仕組みとなっています。ステンレス製なのでさびにくく、洗った食器の水切りに、また箸やまな板など便利な収納設計になっています。洗った野菜の水切りもラクラクです。上段は組み立てる際に高さを環境に合わせて3段階に変更できます。お玉やヘラなど細かい道具を掛けるフックがついて便利です
セット内容水切りバスケット(大・小)、皿立て、まな板立て、箸立て×各1、スポンジ入れ、上部用横アミ×各2、S字フック×5、組み立て用六角レンチ×1、水切りバスケット(大・小)×各1、バスケット吊りフック×8
材質本体/ステンレス、脚裏/ゴム、箸立て底部/銅
長さ(mm)【ツール掛け】220
質量(g)5400
耐荷重(kg)【中部】20(最大1100mmまで伸ばした時)、【上部】10(最大1100mmまで伸ばした時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×260×610
アズワン品番64-3219-35
スライド幅(mm)640~1100
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
関連キーワード