511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1100~2000 生地色 タイプダブル
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂 質量(kg)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×5.7×4、最大:300×5.7×4 入数1本
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア ステンレス 材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮カーテンレールなのに開閉がスムーズなレール。大型ランナーで音も静か。サイドユニットがあるので横からの光漏れも防ぎます。天井付けも取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
2,988 税込3,287
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合D25 材質/仕上スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品ドリルねじ 材質アルミ 長さ(mm)400 アズワン品番64-9705-89
1個
819 税込901
3日以内出荷

シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン ステンレス
1本
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個 材質SUS430 長さ(m)2.1~4.0
1セット
6,400 税込7,040
当日出荷

従来のカーテンレールに比べて音を約40%カット(メーカー比)した静音性の高いレール。お子様の安眠や、集合住宅のプライバシー対策や医療機関などでも採用されております。天井付けができませんのでご注意ください
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,788 税込1,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デザイン性のある装飾カーテンレールです。持ち上げ式ブラケット・サイドユニット採用で上からと横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
4,988 税込5,487
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ素材のカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン 長さ(cm)110~200(伸縮)
1本
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ 材質ステンレス(SUS430)、樹脂
1セット
6,400 税込7,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型タイプのシンプルなカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

静音ランナーを採用したカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インテリア性の高い装飾カーテンレール。リングランナータイプなのでカーテンレールからオシャレに。正面付けの取付のみとなります
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
3,988 税込4,387
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,288 税込1,417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C型タイプのシンプルなカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静かでスムーズな操作感にこだわったカーテンレール。ボックス型のカーテンレールなのであらゆる場所からの光漏れを防ぎます。正面付けのみ取付できます。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン タイプダブル
1本
4,988 税込5,487
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静音ランナー採用で音を約15%カット(メーカー比)。サイドユニットや交差ランナーを使用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン 長さ(cm)110~200(伸縮)
1本
2,988 税込3,287
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。
用途オフィスの間仕切りや窓周りに 材質レール:ステンレス タイプシングル 取扱説明書(0.71MB)
1ケース(10セット)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
1足
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

壁取付用受金具6個、ランナー44個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1600~3000 生地色 タイプダブル
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

壁取付用受金具8個、ランナー60個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)2100~4000 生地色 タイプダブル
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

壁取付用受金具4個、ランナー14個、キャップ2個、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1100~2000 生地色 タイプシングル
1本
1,688 税込1,857
翌日出荷

ハンディボード 伸縮式 モノタロウ 動画あり
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時) 付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本) 材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆 最大伸長(mm)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁取付用受金具8個、ランナー30個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)2100~4000 生地色 タイプシングル
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

壁取付用受金具6個、ランナー22個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)1600~3000 生地色 タイプシングル
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

壁取付用受金具3個、ランナー8個、キャップ2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです 材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)600~1000 生地色 タイプシングル
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウ 動画あり
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2 幅(mm)180 全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.5MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷