ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。
伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途基本長~伸長時
ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。
長さ(mm)1000~1600
トラスコ品番215-1651
質量(g)530
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
全長(mm)700~1200
質量(g)210
種類ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
3段式で1.1mから最長3mまで伸縮可能。
タイプ三段式
全長(mm)1100~3000
材質(本体)アルミ
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の届かない高所のおそうじに!伸縮サイズ。約1m28cm~2m85cm
材質毛先:棕櫚・銅線、柄:アルミ グリップ:EVA・PP
寸法(mm)約120×40×1280~2850
質量(g)530
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
3段伸縮ほうきの交換用のアルミ柄です。
全長(mm)約510~1085
質量(g)約190
材質(柄部)アルミ
色(柄)アルミ柄のみ
アズワン品番64-8369-90
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル
材質(ハンドル)AL
【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】
除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。
刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。
刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。
刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。
アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
3段伸縮アルミ柄、天井ホーキのスペアです。
材質棕櫚、銅線、釘、PP
寸法(mm)約120×40×320
質量(g)175
1個
¥669
税込¥736
9日以内出荷
スミまで洗える!張り出しブラシが天井や壁・床のスミまで届く。三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすく、エッジガード付きですので浴槽への当たりもソフトです。ブラシはウェーブ繊維を使用し、毛先を先割れ加工にしていますので、キズをつけにくくソフトに洗えます。浴室内のタオルバーに掛けられるフック付グリップ(16mmまで対応)。
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン、 ポリアセタール、ABS樹脂、TPE、ポリプリピレン
寸法(cm)約10×8×高さ75~110
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
湯アカを落とす!洗う場所に合わせた角度調節ができます。アクリルビーズをナイロン不織布に付着させており、キズをつけにくくガンコな湯アカを落とせます。スミも曲面も洗いやすいしずく型ヘッドです。浴室内のタオルバーに掛けられるフック付グリップ(16mmまで対応)。
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ポリウレタン
寸法(cm)約11×7×高さ75~110
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
15本爪の先端が丸い形状で土に刺さりにくい。2段階に伸縮するするので、コンパクトで使いやすい
用途清掃作業に。
全長(mm)915
爪幅(mm)440
伸長(mm)1755
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
サビに強いステンレス製!!。収納に便利な伸縮タイプ!!
用途草削り作業に!
刃長(mm)210
収納寸法・長さ(mm)735
伸長(mm)1285
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
全長(mm)約665~1000mmまで
刃長(mm)140
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×200×35
質量(g)926
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC55
材質(刃)S65MO
柄長(m)約460~800mmまで
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
グリップは握りやすい形状です。
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ
エスコ品番EA928AB-15
材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA
全長(mm)約880~1260
質量(kg)0.9
先端幅(mm)280
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。
ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
用途車の洗車
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
天井や床の塗装が楽にできます
全長(mm)700~1200
種類ハンドル
主な用途塗装用
縮長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890
毛丈(mm)48
仕様柄付き
全長(mm)950~1550
種類刷毛
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)30
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
ダスターを取り付けて使用するモップです。使いやすい長さに調節できる伸縮アルミ柄。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
材質頭:アルミ、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ナイロン、グリップ:特殊ポリエチレン
全長(mm)約890~1485
アルミ柄で軽くて使いやすいホーキ。ヘッドは180度自在に曲がるので床面にフィットします。
用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。
柄長さ(mm)724~1020(伸縮柄)
ブラシ幅(mm)約260
材質伸縮柄
種類自在ホウキ
毛丈(mm)約40
材質(柄部)アルミパイプ(伸縮)
材質(頭)ポリプロピレン
材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
使用する高さに応じて長さを変えられ、収納にも便利な伸縮柄タイプです。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。素材には軽いアルミを使用しているので重量が軽く、女性でもラクに使用できます。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「安心連結」構造がついたヘッドに共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。
全長(cm)約76~126
材質樹脂被覆鋼管
質量(g)約280
1本
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ