前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
主な用途機械機器や車輌の点検
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)1300~3000
材質(頭)スチール
材質(柄部)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575-39
1個
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番147-4662
材質アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)最短~最長:280~1820
質量(g)190
頭径(Φmm)19
材質(柄部)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
シャフト寸法(mm)200~550
仕様貼替シール使用可能
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色シルバー
寸法(m)1.5~4.0
長さ(mm)横棒:1200
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。
伸縮式で、携帯に便利。
ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途コンクリート・モルタル面の検査
材質グラスファイバー、操作棒:FRP
質量(g)492(先端:240)
全長(m)1.5
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ26
本数(継)3本
収納寸法(mm)662
マイゾックスコード213386
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)約165~735
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
セット内容ストラップ付
アズワン品番64-4061-58
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)1130
刃長(mm)約130
刃幅(mm)約100
刃の厚さ(mm)約1.5
材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
点滅・点灯・手元灯の点灯 切替可能 。ベルトフック・ハンドストラップ付 。乾電池式:単3形乾電池3本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
用途交通整理・警備等に
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
用途測量。
仕様【マイクロプリズム】0.7インチ用
トラスコ品番207-6336
セット内容プリズム、コーナーアダプター、ロッドアンテナ式伸縮棒
プリズム定数(mm)±0
1組
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色シルバー
縮長(m)1.4
材質(パイプ)アルミ
材質(ジョイント)ABS樹脂
材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム
長さ(mm)300~1550
質量(g)160
アズワン品番64-7880-12
1本
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
日進医療器製車いす用オプション。ガートル棒と止め金具のセットです。
寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×810~1510
松吉医科器械コード23-7115-02
取付可能パイプ径(Φmm)19~22
松永製作所製車いす用オプション。
種別伸縮式
材質アルミ
寸法(mm)Φ22(取付部Φ19)×945~1345
松吉医科器械コード23-2528-01
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
縮めて1.3m!ケースサイズは3辺合計で160cm以内。乗用車にも積載可能で持ち運び便利!
材質PP・ABS他
全長(m)1.3~2.4(伸縮式)
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品スペア1個付き
材質ABS樹脂
寸法(mm)雪かき部:100×235
色オレンジ
長さ(m)約1.85→4.8
材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチール
パイプ径(Φmm)19・22・25.5
アズワン品番64-6569-54
1本
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約10.5
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約9
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)329
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)
材質アルミ
付属品アウトリガー、屋根上昇降セット
ピッチ(mm)(段)329
踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
ステップの位置調整は工具を使用せず、レバーを回すだけで変えられます。伸縮式ブレーキ棒は持ち手を引っ張ると10cm伸び、押し戻すと縮みます。クッションが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×960×915
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×850×640
座面径(Φmm)400
質量(kg)13
車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ16
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアタイヤ、キャスタ/合成樹脂・PU(ポリウレタン)
耐荷重(kg)100
前座高(mm)430
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ