1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
こんなお得な商品も!
T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
材質スチール
耐荷重(kg)20
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
つっぱり式ポールの中心を下から支えて、ポールのたわみを防ぎます。伸縮式なのでつっぱり式ポールの設置位置に合わせて使えます。ポール受け部は滑り止め防止のシート付です。
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
色ホワイト
質量(g)約300
寸法(cm)約6×3.4×70.5~118
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合ベンダー
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!
ポール 突っ張り式
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)110
奥行(mm)76
キャップサイズ(mm)76×110
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。
材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC
耐荷重(kg)最大約100
使用範囲(mm)約430~550
伸縮範囲(mm)約260(最大)
パッド寸法(mm)約90×65
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:スチール
耐荷重(kg)100
本体質量(g)約1400
使用範囲(mm)800~1100
関連資料(1.24MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)
質量(kg)3
耐荷重(kg)20~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95
取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
関連キーワード