24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状複式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:20縮み:50 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)圧延鋼材 材質(内筒)SUS316L 特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び20 縮み50
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS) 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)1 伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用 種類伸縮管継手 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質(緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS10KF 長さL(mm)150 最高使用圧力(MPa)1 材質(フランジ)SS400 材質(ボルト)SS400 材質(ホルダー)SS400 材質(ワッシャー)SS400 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS) 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)1 伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 最高温度(℃)220 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 背圧許容度入口側圧力の50%以下 材質(ストレーナ)SUS
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様JIS 5K 材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続フランジ接続 使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)