20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル 材質(ハンドル)AL
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワアルミ伸縮つぎ柄
RoHS
ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。 3段式で1.1mから最長3mまで伸縮可能。
タイプ三段式 全長(mm)1100~3000 材質(本体)アルミ 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 特性ローラーハンドルに使用すれば高所の塗装も楽々。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質スチール 棒径(Φmm)25 質量(g)約800 横棒(mm)850 縦(mm)1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500 材質アルミ 質量(g)約780 TKG品番9-1374-1201 TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ 動画あり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SP-1800 つぎ柄 伸縮タイプ アサヒペン 動画あり
アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプ
RoHS
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1000~1800 質量(g)360 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27 ローラーサイズ(mm)1800 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1800mm)
3,198 税込3,518
当日出荷

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番301-8776 全長(mm)1285 材質(本体)スチール、PE 質量(g)340 種類ハンドル 径(Φmm)27 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

SP-1200 つぎ柄伸縮タイプ 1200mm アサヒペン 動画あり
天井や床の塗装が楽にできます
全長(mm)700~1200 種類ハンドル 主な用途塗装用 縮長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)