光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1334
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
検出方式(電圧)静電誘導式
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
動作電圧三相AC70~600V(正弦波、連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1342
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
検出方式(電圧)静電誘導式
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
動作電圧三相AC70~1000V(正弦波、連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書
測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz)
質量(g)約350(コード除く)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2
コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青)
連続使用可能時間AC501V以上 5分以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40
ヒューズ0.5A/600V
RoHS指令(10物質対応)対応
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2~325mm2(IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適
仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音
付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7
コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)
連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)
測定周波数範囲(Hz)45~66
測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能
使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4
測定原理静電誘導方式
使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)
表示機能LEDライトアップ機能
保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)
被測定導体径Φ2.4~30mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36
使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続)
電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減
RoHS指令(10物質対応)対応
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様ダクトレール装着型
質量(g)40
消費電力(W)1.5以下
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
皮相電力(VA)2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大供給電流:50 mA●寸法:11 x 4 x 9mm●長さ:11mm●幅:4mm●高さ:9mm●Phase Angle Triac Firing Circuit - United Automation. Thick film hybrid firing circuit Gives phase control of most loads in the range 1 to 100 amps (depending on choice of triac, heat sink and potentiometer)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。
ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。
非接触式の検電機能も搭載。
測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品取扱説明書
トラスコ品番491-7456
周波数(Hz)45~65
電源単四形乾電池×2個
使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質本体/ アルミダイキャスト
電源AC100V~240V 50/60Hz
総合倍率100×~1000×
照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)
光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下
材質本体:鋼板
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質プラスチック
消費電力(W)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
質量(g)680
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100
皮相電力(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒
適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397
取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
適合負荷LED
回路数5回路
負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)15
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
28ブラケットライト専用の正逆兼用調光インターフェースです
質量(g)680
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100
皮相電力(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)85
入力電流(A)(100V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
色シルバー
消費電力(W)0.07(消灯時)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用電圧範囲(V)AC 90~110
使用場所住宅、事務所などの屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホール
シリーズKMQ
端子形状スナップイン
端子間ピッチ(mm)10
定格寿命(時間)2000
許容差±20%
材質(端子)(メッキ)Sn
極性あり
端子長さ(mm)4
端子数(補助)0
RoHS指令(10物質対応)対応
実装方法基板実装
動作温度範囲(℃)-25~105
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定!
電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、
工事品質の向上を強力支援
判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示
(測定値や位相角からの解析は不要)
電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相
から自動で良否を判定
測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備
配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ
の電力量計に対応
電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc)
により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g)約900(電池含む)
周波数範囲(Hz)40~70
使用電池単3形(アルカリ or NiMH)
使用温湿度範囲0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線
確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ
質量(g)1
電圧(V)100
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)575
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
容量(VA)24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高129
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)39
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)吊高103
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)25
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)26
配光角度(°)10
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
付属品装飾パーツ付属
寸法(mm)吊高99
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)吊高103
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)24
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高129
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)39
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)24
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、受注生産品、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)25
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
容量(VA)26
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高129
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)23.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)39
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ