靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差m5
RoHS指令(10物質対応)対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~+0.005
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L20
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
C2
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L18
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
L114
D(p6)12
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L22
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
L117
D(p6)16
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L42
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L47
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L38
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L25
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
RR4
L20
質量(g)51
タイプフェノール樹脂製
L116
L24
D(n6)16
P(-0.01/-0.05)16
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
RR3
L15
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
L112
L23
D(n6)12
P(-0.01/-0.05)12
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
RR2
L10
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
L18
L22
D(n6)8
P(-0.01/-0.05)8
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5
L11
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
L111
D(p6)7
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L20
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
L115
D(p6)13
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L49
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L30
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
RR2.5
L7
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
L110
L22.5
D(n6)7
P(-0.01/-0.05)10
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
RR3
L8
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
L112
L23
D(n6)8
P(-0.01/-0.05)12
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5
L10
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
L19
D(p6)5
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
RR4
L12
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
L116
L24
D(n6)12
P(-0.01/-0.05)16
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L15
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
L113
D(p6)10
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L25
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
L117
D(p6)18
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L22
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
L115
D(p6)14
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L13
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
L112
D(p6)8
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L34
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L49
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L46
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
RR2.5
L13
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
L110
L22.5
D(n6)10
P(-0.01/-0.05)10
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質工具鋼/焼入れ/研磨
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005
硬度HRC58~62
材質SCM445
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 16 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 6 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 6.0Aシリーズ = 2Bシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 10 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 8.0Aシリーズ = 2Bシェルサイズ = 2ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●極数: 16●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 16 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 6 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 8.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 10 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●極数: 14●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.5A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 14 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 6.5 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード