アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン
使用温度範囲(℃)-40~120
硬度R120
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)50
材質(センターピン)樹脂(POM)
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のグロメットとプランジャーです。
蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PA
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
FM4
D(-0.3-0.5)8
C28
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)25
質量(g)364
タイプフェノール樹脂製
FM12
D(-0.3-0.5)15
C55
E13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)20
質量(g)175
タイプフェノール樹脂製
FM10
D(-0.3-0.5)12
C47
E11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)25
質量(g)192
タイプフェノール樹脂製
FM12
D(-0.3-0.5)15
C35
E13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)20
質量(g)79
タイプフェノール樹脂製
FM10
D(-0.3-0.5)12
C27
E11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
FM4
D(-0.3-0.5)8
C18
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15
質量(g)63
タイプフェノール樹脂製
FM6
D(-0.3-0.5)10
C35
E7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
FM6
D(-0.3-0.5)10
C25
E7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4
W5
H25
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
D111.9
H122.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4
W5
H28
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
D113.9
H124.9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】4.5【内部スクリュー】3.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)14
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。・ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】6
W8
H38
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
D119.9
H135.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】4.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L20
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
C2
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】5
W6
H32
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
D115.9
H129.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】3.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)16
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】3
W4
H20
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
D19.9
H117.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L32
H12
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
H15.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L22
H10
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
H13.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L42
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L47
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L38
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L25
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
A1.8
L20
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
L19
C2
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
A3
L30
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
L113
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L18
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
L114
D(p6)12
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ