65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤレストボルト
エコ商品
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
エコ商品
最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
W14 L55 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 L116 L225 L330 D124 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ナベヤクランプボルト(強力型)
エコ商品
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D 表面処理黒染め 寸法F(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)7 熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45 寸法A(並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
RR6 W13 L60 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 L110 L257 D5.5 L33 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)16
1個
819 税込901
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)600 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1190 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12055 B(±0.01)40 質量(g)570 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1470 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)800 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PB 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PE 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PD 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PF 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質鉄(S25C)/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PC 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ)含油メタル 材質ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体)鉄(SS400)/黒染め 寸法F(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インデックスボルト. 位置決め操作が必要な場所に最適 M10 x 1 mmピッチねじは亜鉛めっきスチール製とステンレススチール製、M12は亜鉛めっきスチール製を用意 固定溝あり及びなしタイプをそれぞれ2つのサイズで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

インデックスボルト. 位置決め操作が必要な場所に最適 M10 x 1 mmピッチねじは亜鉛めっきスチール製とステンレススチール製、M12は亜鉛めっきスチール製を用意 固定溝あり及びなしタイプをそれぞれ2つのサイズで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットベース(複合タイプ) CA
エコ商品
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(複合タイプ) CB 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットベース(複合タイプ) CB
エコ商品
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N-U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N-U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本 タイプLSW-N-U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSDN-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本 寸法(mm)(付属ノックピン)4×10 タイプLSV-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本 寸法(mm)(付属ノックピン)4×10 タイプLSV-N-U 寸法P1(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)