材質スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質SUS303
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
円筒穴のベアリング用 SKF プランマブロックハウジングは、標準シールを備え、全長が 185 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:30mm●センター高さ:50mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:185mm●コード番号:212-1456
アズワン品番65-7900-17
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476
アズワン品番65-7901-28
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1475
アズワン品番65-7900-98
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SKF プランマブロックハウジングは円筒穴のベアリング用で、標準シールの全長は 530 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:170mm●センター高さ:180mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:530mm●コード番号:212-1416
アズワン品番65-7900-75
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:50mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:212-1515
アズワン品番65-7900-50
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:60mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:212-1470
アズワン品番65-7900-47
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:65mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:212-1426
アズワン品番65-7900-61
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:100mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1489
アズワン品番65-7900-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:85mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1484
アズワン品番65-7900-90
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:120mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1437
アズワン品番65-7900-76
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 380 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:85mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:380mm●コード番号:212-1451
アズワン品番65-7900-35
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:110mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1492
アズワン品番65-7901-18
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:110mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1436
アズワン品番65-7900-89
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 380 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:100mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:380mm●コード番号:212-1486
アズワン品番65-7900-62
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:60mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1425
アズワン品番65-7901-04
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:85mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1483
アズワン品番65-7900-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:45mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1513
アズワン品番65-7900-66
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:80mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1482
アズワン品番65-7900-74
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 500 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:140mm●センター高さ:150mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:500mm●コード番号:212-1440
アズワン品番65-7901-17
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:75mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:320mm●コード番号:212-1478
アズワン品番65-7900-16
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:70mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1525
アズワン品番65-7900-07
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ