防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)20
使用温度(℃)0~+60
発泡倍率40
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
材質低反発ウレタンフォーム
寸法(mm)420×420×40
アズワン品番64-8879-85
1枚
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。
用途断熱材、クッション材としてお使いください。
材質低反発ウレタン
幅(mm)450
長さ(m)1
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA997XD-158
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)10
寸法(mm)1000×2000
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
1枚(1枚)
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)30
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)10
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。
もっちりした食パンのような感触です。
国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。
主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
【竹炭パウダー入り/抗菌防臭/消臭】低反発ウレタンフォーム入りの3層構造の敷き布団です。3種類のウレタンフォームでじわっと沈み込み、包み込まれるような気持ちよさで快適な寝心地です。厚さが約8cmあり、底付き感なくお使いいただけます。1層目:低反発ウレタンは、身体をやさしく包み込むような心地よいやわらかさです。2層目:フラットウレタンは竹炭パウダー入りです。竹炭パウダーの力で汗の嫌な臭いを軽減します。3層目:プロファイル加工のウレタンです。凹凸のある構造で通気性が良く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。側生地は抗菌防臭加工を施し、清潔を保てます。圧縮梱包されているため、取り出した後数日で復元します。より快適にご使用いただくために、通気性の良いすのこベッドでのご使用もおすすめです。
材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム
色ベージュ
サイズシングル
質量(g)5100
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2100×80
硬さふつう(99N)
機能抗菌防臭・消臭・通気性・体圧分散性
目付(g/m2)(側生地)140
復元率(%)0.97
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
衝撃を吸収してノートPCを守る。低反発ウレタン素材のPCケース。ケース表面は雨や汚れから守る、はっ水加工生地を使用。【衝撃を吸収してノートPCを守る】。低反発ウレタンを使用したノートPCケースです。一般のウレタン素材に比べ、反発弾性が小さく(ゆっくり沈んで、ゆっくり戻る)ため、衝撃エネルギーを吸収します。低反発ウレタンをウェーブ形状にすることで、外部からの衝撃をしっかり吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくし軽量化を実現しています。ケース表面には、はっ水加工生地を使用し、雨や汚れから守ることができます。引っかかりがなく、出し入れしやすい形状でA4フラットファイル対応のランドセルにスムーズに入ります。内ポケット&名前タグ付き。収納可能PCサイズ:幅305mm×奥行210mm×高さ20mm以内。「Study-i(スタディアイ)」。小・中学生へのデジタルツール活用の義務化により、急速に変化していく子供たちの学習環境を支える次世代学習サポートツール
材質ポリエステル、ナイロン、低反発ウレタン
本体質量(g)225
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235 × 335 × 33(持ち手除く)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210× 20 ×305 以内
次亜塩素酸での清拭が可能です。「ヴィスコエラスティック」ウレタンフォームのやさしい低反発力がゆるやかに受け止めます。床ずれ予防に。上部・下部とも同じ構造のリバーシブル仕様になっていますので裏返して使用することにより耐久性が向上します。
上部、下部は体圧分散性に優れた低反発ウレタンフォーム、中芯部は高密度ウレタンチップフォームの3層構造により、寝返りのうちやすい体圧分散マットレスになっています。
カバーは次亜塩素酸で清拭が可能です。
ノートパソコン本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!低反発フラットウレタンフォームで収納物をしっかり保護するインナーケースです。
材質ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタン
折りたたんでベッドの移動が楽に行えます。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)、マットレス/低反発ウレタン・ウレタンフォーム、張地/ポリエステル100%
質量(kg)約30
耐荷重(kg)約90
材質(キャスター)(ストッパー4個付き)
床面高さ(mm)約330
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約925×2000×330
収納寸法(mm)約925×310×1085
マット寸法(mm)約850×2000×100
国産のイ草を使用したイ草枕です。より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には低反発ウレタンチップを使用しています。柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産)
アズワン品番64-8020-26
1個
¥8,470
税込¥9,317
5日以内出荷
国産のイ草を使用したイ草枕です。より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には低反発ウレタンチップを使用しています。柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産)
アズワン品番64-8020-27
1個
¥6,970
税込¥7,667
4日以内出荷
国産のイ草を使用したイ草枕です。より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました。快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力 2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。などがあります。国産(九州産)のしなやかなイ草を使用していますので、柔らかく、すべすべしたとした肌触りです。中材には低反発ウレタンチップを使用しています。柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です。い草の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌・防臭効果)。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」をメーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質側地/い草(九州産)
アズワン品番64-8020-25
1個
¥6,970
税込¥7,667
5日以内出荷
低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減
長さ(cm)80
材質ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)100まで
独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
1個
¥1,980
税込¥2,178
9日以内出荷
独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
1個
¥1,980
税込¥2,178
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ