93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
1台ほか
289,800 税込318,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
質量(g)本体/750、検出器/200 出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ 精度フルスケールの2.5%以内 周波数特性 2~100Hz±5%以内 検出器Model-2400A マグネット付 サービス分類レンタル
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間 セット内容本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×255(H)×33(D)(電池含む) 質量(g)400 電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB 測定周波数範囲1Hz~20kHz
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計 デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブと高感度プローブ
仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz 寸法(mm)171×78.5×28 質量(g)230 電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時) 測定精度(%)±5 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒 セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用)) 質量(g)約900g(電池含む) 電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター 適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995 表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319 周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式) 測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ) マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン) レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB) 測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz) 校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正 測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと) 電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告 出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約 メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件) 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6 自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下 演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S) 質量(g)約270(電池含む) 電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5 電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
259,800 税込285,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。 材質プラスチック 仕様テンションマスター トラスコ品番855-8558 セット内容加速度センサー 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ1 1898
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

イチネンTASCOペン型振動計
振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。 超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。 オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。 バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。 シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。 ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。 消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1 寸法(mm)150×22×18 測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz 電源LR44×2個 精度±5%±2digits 使用環境0~+40℃<85%RH 電池寿命4.5時間連続 デジタル表示3-1/2digital LCD
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示 寸法(mm)72×32×180 質量(g)約230 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度 出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上) 本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm 質量(g)約 230g(電池含む)
1台ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。 仕様振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g 測定範囲PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz【速度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz【変位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz 周波数範囲【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz【速度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz【変位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する 測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。 指示特性【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2 液晶表示器【測定表示】表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1~100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000~999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。 使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下【本体】-10~+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む) セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01 付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース トラスコ品番462-5757 寸法(mm)72×24×220 測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm) 質量(g)200(乾電池含む) 出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V 電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション) 検出方式実効値検波 精度FS±5%以内 表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅 周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000 表示更新周期3回/秒 商品タイプレンタル品はこちら
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
64,980 税込71,478
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
64,980 税込71,478
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブ(7231のみ)高感度プローブ(7232のみ)付属
寸法(mm)171×78.5×28 質量(g)230 電源リチウム電池(バックライトなしで連続作業20時間) 測定精度(%)±5 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
64,980 税込71,478
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
適合コネクタタイプ
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
58,980 税込64,878
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
74,980 税込82,478
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN アズワン品番67-4753-40
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 2mm。幅 = 1.2mm。高さ = 0.6mm。寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm。周波数許容性 = ±10ppm。シリーズ抵抗 = 90kΩ。動作温度 Min = -40℃。最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 9pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 2mm。幅 = 1.2mm。高さ = 0.6mm。寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm。周波数許容性 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 90kΩ。動作温度 Max = 85℃。最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

標準周波数 32.768kHz。実装タイプ 表面実装。負荷キャパシタンス 4.1pF。パッケージタイプ SMD。ピン数 2。長さ 2mm。幅 1.2mm。高さ 0.6mm。寸法 2 1.2 0.6mm。周波数許容性 ±20ppm。周波数偏差 ±250ppm。シリーズ抵抗 80kΩ。動作温度 Max 85℃。ABRACONのABS06-107-32.768 kHz-T音叉型水晶は、最小限のめっき負荷(4 pF)と超低ESRが要求される電力重視の設計に最適化されています。このデバイスは、最大80 kΩのESRが保証され、卓越した低消費電力が要求される超低電力リアルタイムクロックソリューションに最適です。セラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 +85 厚さ最大0.6 mmで高密度基板に最適 幅広い通信及び測定機器 商業及び産業温度 ワイヤレス通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 6.7mm。幅 = 1.5mm。高さ = 1.48mm。寸法 = 6.7 x 1.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -40℃。AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 2mm。幅 = 1.2mm。高さ = 0.6mm。寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm。周波数許容性 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 90kΩ。動作温度 Max = 85℃。最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
7日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 8.3mm。幅 = 8.3mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 8.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -10℃。AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状丸形 半透明 接続ねじ両端おねじ 接続方式耐久性 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 全長(m)約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5 周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)1000μ RoHS指令(10物質対応)対応 特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm)19
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー部分を乾電池、親機子機間の通信を無線で行うことにより、後付けで手軽に傾向監視が行えます。センサー接地面でのデータ収取のため、センサー設置場所を指定しません。e-無線巡回は、温度と振動加速度の傾向監視に特化したシステムのため、低価格でのご提供を可能としています。パソコン、LANケーブル、親機、子機があれば、いつでも自社設備の状態監視を始めることができます。
周波数(Hz)加速度:(X、Y軸)2700、(Z軸)600 加速度測定範囲(m/s2)-16~16
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。 振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。 ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当) アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。 最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。 回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
用途・送風機の振動の監視 ・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視 ・攪拌機等の振動の監視 ・アトマイザーの振動の監視 ・遠心分離器の振動監視 ・特殊車両の衝突時の監視 ・冷却塔の振動監視 ・ポンプの振動監視 ・製造ライン等での異常振動の監視 ・発電機の振動監視 仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続 トラスコ品番453-8986 質量(g)約700g 寸法(W)90×(H)56×(D)70mm 保護構造ハウジング構造 :IP-64 出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A 電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.) 使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃ 精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波) 周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%) 材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付) 直線性フルスケールの1%以内 適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能) 適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16) 警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P) 耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14~ 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ 動画あり
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm)17 ねじの呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)17 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G) 記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度) 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります) 記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択 湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH) サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
1個
42,780 税込47,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 材質(樹脂部)ポリアミド 材質(ボルト)45C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)