600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。
柔軟性に富み、作業性に優れています。
600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)1
使用電圧(V)交流600以下
試験電圧(V/1分)3000
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
入数(双)1
トラスコ品番835-9816
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.8
サイズフリー
質量(g)80
全長(cm)24
2018年トラスコ掲載ページ6 0855
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
適合規格T8112
入数(双)1
試験電圧(V/1分)3000V
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)0.55
色ブルー
材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)1
機能絶縁
低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事
色ブラウン
厚さ(mm)0.8
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴムラテックス
入数(双)1
機能絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など
全長(cm)27
規格JIS T8112
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
試験電圧(V/1分)3000
使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下
仕様定期自主点検対象外
質量(g)140
入数(双)1
機能絶縁
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL
全長(cm)27
仕様定期自主検査:対象品
エスコ品番EA640ZD-23
入数(双)1
使用電圧(V)交流)600以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
JIS T8112適合品。
サイズL
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-2
入数(双)1
使用電圧(V)(直流)750以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズS
全長(cm)27
仕様定期自主検査:対象品
エスコ品番EA640ZD-21
入数(双)1
使用電圧(V)交流)600以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
JIS T8112適合品。
サイズLL
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-3
入数(双)1
使用電圧(V)(直流)750以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
JIS T8112適合品。
サイズS
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-1
入数(双)1
使用電圧(V)(直流)750以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質合成繊維・天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
全長(cm)40.5
仕様袖口が斜めカット
種別一般用
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製
入数(双)1
機能耐突刺
高・低圧用ゴム手袋を着用する際、汗取り用として使用できます。
生地は吸水性に優れ、作業性を考慮し薄手となっています。
色白
入数(双)1
機能吸汗
1双
¥499
税込¥549
当日出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.7
仕様定期自主点検対象外
入数(双)1
使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
関連キーワード