4,460件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 耐貫通性にすぐれています。 軟質素材を使用しておりますので、柔軟性に優れています。
備考マジック付 電圧(V)交流600以下・直流750以下
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事 ブラウン 厚さ(mm)0.8 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1 機能絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270 備考滑り止めAタイプ 電圧(V)交流300以下・直流300以下 入数(双)1
1双
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別R134a サイズM10P1.5
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分)1000 仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合 入数(双)1 使用電圧(V)交流600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース 型式HSF-7型(高低圧、交流専用) 全長(mm)260 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造防水構造(内部に有害な水が入らない) 漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下 電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間 使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4) 動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上 アズワン品番64-3881-57 絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間 定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000 定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ 適合規格JIS C 4901(2013) 外装色マンセル N1.0色 設置場所屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%)-5~+10 動作温度範囲(℃)-25~+45 体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン) 透明
1本(1m)
229 税込252
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 交流電圧(V)50~600 直流電圧(V)12~750 周波数範囲(Hz)50・60共用 アズワン品番64-3881-55 適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質ビニールレザークロス 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm)0.55 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに 周波数(Hz)50/60共用 電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 表示(検知)LED/ブザー 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz)50/60 使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス 最高使用圧力(MPa)1.0 作動圧力範囲(MPa)0.07
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
仕様前ダレ、後ダレ防止 作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
1個
439 税込483
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷


【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3 長さ(m)100 芯数7 許容電流(A)8 外径(mm)(銅線)0.7 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569 周波数(Hz)50/60 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) アズワン品番64-3881-54
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲AC80~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷